BUSSMANN Siguranțe britanice și IEC: Seria PON


Filtru
Material corp: Din fibra de sticla , Stilul corpului: Cilindric , Element: Dual , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Evaluare întreruperi: 10kA la 250 VAC , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare , Viteza: Întârziere , Voltaj: 250 VAC
StilModelDiametruAmplificatoare cu siguranțăLungimePreț (ex. TVA)
A
PON15
9 / 16 "152"€16.83
A
PON30
9 / 16 "302"€16.83
A
PON20
9 / 16 "202"€14.82
A
PON25
9 / 16 "252"€12.21
B
PON35
13 / 16 "353"€19.93
C
PON40
13 / 16 "403"€22.76
D
PON50
13 / 16 "503"€22.76
E
PON60
13 / 16 "603"€22.76

Siguranțe britanice și IEC: Seria PON

Siguranțele Bussmann din seria PON oferă protecție la scurtcircuit și la suprasarcină în sistemele electrice. Cunoscute și sub denumirea de siguranțe de tip P, acestea sunt sensibile la modificările fluxului de curent și sunt explodate instantaneu sub supracurențe temporare sau supratensiuni. Aceste siguranțe de unică folosință au un corp din fibră de sticlă de formă cilindrică care permite instalarea în orice spațiu înghesuit și oferă izolație plus protecție mecanică elementelor de siguranță interne. Sunt compatibile cu suporturi de siguranțe fără respingere și respectă cerințele Asociației Canadei de Standarde (CSA) pentru protejarea circuitelor de iluminat și încălzire împotriva curenților defecte.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?