Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranta de joasa tensiune BUSSMANN PON15 15a Pon 250vac | AC9QFR 3HZ68

BUSSMANN PON15 Siguranță de joasă tensiune 15a Pon 250vac

În stoc
Element: AC9QFR Model: PON15Crucea Ref: 3HZ68

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€17.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță de joasă tensiune
Material corpDin fibra de sticla
Stilul corpuluiCilindric
Diametru9 / 16 "
ElementDual
Amplificatoare cu siguranță15
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii10kA la 250 VAC
Lungime2"
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăÎntârziere
Voltaj250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDiametruAmplificatoare cu siguranțăLungimePreț
Siguranta de joasa tensiune BUSSMANN PON20 20a Pon 250vac | AC9QFT 3HZ69 PON209 / 16 "202"€15.15
Siguranta de joasa tensiune BUSSMANN PON25 25a Pon 250vac | AC9QFU 3HZ70 PON259 / 16 "252"€13.01
Siguranta de joasa tensiune BUSSMANN PON30 30a Pon 250vac | AC9QFV 3HZ71 PON309 / 16 "302"€17.22
Siguranta de joasa tensiune BUSSMANN PON35 35a Pon 250vac | AC9QFW 3HZ72 PON3513 / 16 "353"€20.39
Siguranta de joasa tensiune BUSSMANN PON40 40a Pon 250vac | AC9QFX 3HZ73 PON4013 / 16 "403"€24.20
Siguranta de joasa tensiune BUSSMANN PON50 50a Pon 250vac | AC9QFY 3HZ74 PON5013 / 16 "503"€24.20
Siguranta de joasa tensiune BUSSMANN PON60 60a Pon 250vac | AC9QFZ 3HZ75 PON6013 / 16 "603"€24.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN PON15 Siguranță de joasă tensiune 15a Pon 250vac
€17.22 /unitate