Compresoare de aer electrice portabile

Filtru

DEWALT -

Compresoare portabile de aer

StilModelTipul motoruluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea rezervoruluiPreț (ex. TVA)
AD55167UMCE30 "39.625 "16.5 "15 gal.€1,146.66
BD55146Universal15 "33.5 "23 "4.5 gal.€1,053.15
CD55168Universal44.75 "24.5 "22 "15 gal.€1,184.42
OASIS -

Compresor de aer din seria XD

StilModelAmplificatori de încărcare completăArticolTipul motoruluiVoltajPreț (ex. TVA)
AXDT10-3000-2490Compresor de aer montat pe vehiculSeria Rana24 VDC€4,687.68
RFQ
AXDT10-4000-2490Compresor de aer montat pe vehiculSeria Rana24 VDC€4,849.38
RFQ
BXD4000-2490Compresor de aer montat pe vehicul, cu funcționare continuăDC periat24 VDC€3,931.96
CXD4000-12180Compresor de aer montat pe vehicul, cu funcționare continuăDC periat12 VDC€3,906.69
AXDT10-4000-12180Compresor de aer montat pe vehiculSeria Rana12 VDC€4,687.68
RFQ
AXDT10-3000-12180Compresor de aer montat pe vehiculSeria Rana12 VDC€4,525.98
RFQ
SPEEDAIRE -

Compresoare de aer portabile cu baril electric

Compresoarele de aer Speedaire furnizează aer comprimat pentru a alimenta uneltele pneumatice și pentru a controla pistoalele de pulverizare. Se atașează cu ușurință cu un furtun la duzele de umflare sau la unelte pneumatice compacte, cum ar fi un cuier de finisare sau o cheie cu impact. Aceste unități de compresor de aer pot fi montate confortabil pe un sol sau podea solidă. Alegeți dintr-o gamă de aceste compresoare de aer, disponibile în variante de putere de 1.7, 2 și 3 CP.

StilModelDimensiunea rezervoruluiAmplificatori de încărcare completăHPVoltajPresiune maximăTipul motoruluiInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A40CF1615 gal.15.01.70-225 psiCMU42 "17 "€1,113.53
B1NNF620 gal.15.7/7.82.0115 / 230 VAC135 psiInducţie31 "33 "€1,657.62
C4TW2920 gal.15.0/7.52.0115 / 230 VAC135 psi-38 "31 "€1,282.71
D1NNF720 gal.15.03.0230 VAC135 psiInducţie31 "33 "€1,464.31
E2MLW420 gal.15.02.0115 VAC200 psiInducţie41 13 / 32 "19 5 / 16 "€1,057.58
SPEEDAIRE -

Compresor de aer electric portabil lubrifiat cu ulei

Pompele electrice pentru compresoare de aer Speedaire sunt special concepute pentru pomparea aerului de înaltă presiune pentru a umple buteliile de gaz și pentru a alimenta sistemele pneumatice de control HVAC. Aceste compresoare de aer portabile au o construcție foarte fiabilă din fontă/aluminiu pentru aplicații 100% cu funcționare continuă și un motor cu inducție care este capabil să furnizeze până la 3450 rpm. Pentru aplicații ușoare și grele, compresoarele Speedaire sunt oferite în variante hot-dog și, respectiv, cu rezervor dublu. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste compresoare de aer lubrifiate cu ulei, disponibile în configurații de 15 și 15.7/7.8 amperi pe Raptor Supplies.

StilModelDimensiunea rezervoruluiAmplificatori de încărcare completăHPArticolPresiune maximăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A2MLW54 gal.15.02.0Compresor de aer electric portabil lubrifiat cu ulei175 psi19 57 / 64 "26 13 / 64 "22 3 / 32 "€1,180.20
B11X3554 gal.15.01.3Compresor de aer electric portabil lubrifiat cu ulei125 psi17.88 "19.625 "18.875 "€676.56
C7DW8720 gal.15.7/7.82.00Combo compresor de aer electric portabil cu accesorii135 psi31 "33 "19.5 "€2,304.99
PORTER CABLE -

Set combinat portabil de compresor de aer / cuie

StilModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
APCFP1223619 1 / 16 "21.375 "18 1 / 16 "€459.21
BPCFP1265620 5 / 16 "21.125 "20.25 "€642.76
StilModelPreț (ex. TVA)
AAM1-PE15-08M€2,174.87
RFQ
AAM1-PE02-08M€2,327.33
RFQ
StilModelPreț (ex. TVA)
AAM1-PE15-20M€2,606.84
RFQ
AAM1-PE02-20M€2,743.12
RFQ
PORTER CABLE -

Compresor de aer, 0.8 CP, 120V, 150 psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
C2002AB3RXN€367.59
PORTER CABLE -

Compresor de aer portabil, 0.8 CP, 120 VCA, capacitate de 6 galoane

ModelArticolPreț (ex. TVA)
C2002-WKCD3VFG€433.76
THOMAS PUMPS -

Compresor de aer, 0.5 Hp, 120 Vac, 125 Psi, 1/4 Inch Fnpt Outlet

ModelArticolPreț (ex. TVA)
T-617 HDNAE7LCL€1,207.64
PHOENIX -

Compresor de aer 0.75 Hp 12vdc 120 Psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AC12V3AD2XAV€836.56

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?