PORTER CABLE C2002-WK Compresor de aer portabil, 0.8 CP, 120 VAC, capacitate de 6 galoane | CD3VFG 54DF06

PORTER CABLE Compresor de aer portabil C2002-WK, 0.8 CP, 120 VAC, capacitate de 6 galoane

În stoc
Articol: CD3VFG Model: C2002-WKCrucea Ref: 54DF06

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€433.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer portabil
(F) NPT Outlet1 / 4 "
Media Pump Life1,000 ore
Material cilindruOțel placat
dBA @ 3 Picioare82.0
Aer liber CFM @ 90 PSI2.60
Free Air CFM @ Max. Presiune2.00
Amplificatori de încărcare completă10.0
HP0.80
Tensiune de intrare120 VAC
Tipul de lubrifiereLiber de ulei
Presiune maximă150 psi
RPM motor12,600
Tipul motoruluiCMU
Inălțime totală18 5 / 16 "
Lungime totală18 "
Lățimea totală19 "
Dimensiunea rezervorului6.0 gal.
Tip rezervorClătită

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.525

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PORTER CABLE Compresor de aer portabil C2002-WK, 0.8 CP, 120 VAC, capacitate de 6 galoane
€433.76 /unitate