PARKER Cuplaje pentru țevi, dimensiunea corpului de 1/2 inch, debit de 12 gal/min


Filtru
Material corp: Oţel , Marimea corpului: 1 / 2 " , Debit: 12 Gal / min , Tip blocare: Bile de blocare , Max. Presiune de operare: 3000 psi , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade F , Material de etanșare: Nitril , Tip fir: Femeie
StilModelTip conexiuneDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A
8250-4
NPSF1 / 2-14 "€88.15
RFQ
A
8250-16
ORB7 / 8-14€95.21
RFQ

Cuplaje pentru țevi, dimensiunea corpului de 1/2 inch, debit de 12 gal/min

Cuplajele Parker 8200 sunt proiectate pentru a conecta/deconecta cu niplurile compatibile (sub presiune) pentru a elimina necesitatea opririi sau pentru a preveni oprirea mașinii. Aceste cuplaje din oțel au acoperire galvanizată pentru o rezistență excelentă la coroziune. În plus, au mecanism de blocare cu bilă pentru a face o conexiune strânsă în conductă. Acestea dispun, de asemenea, de manșoane de tip tragere-împingere, care asigură deconectarea ușoară a cuplajelor în situația de rupere, prevenind astfel furtunul spart și scurgerea în masă a fluidului. Variantele sunt disponibile în conexiuni de tip NPSF și ORB.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?