Foi perforate din plastic

Filtru

Foile perforate din plastic sunt utilizate în diverse aplicații, cum ar fi fabricarea, sudarea, prelucrarea și lipirea. Ele pot rezista la diferite medii industriale și mecanice dure și pot fi tăiate, găurite, filetate, direcționate sau prelucrate cu unelte convenționale.
APPROVED VENDOR -

Foaie perforată

StilModelForța de tracțiuneCuloriDiametrul gaurii.GrosimeGrosime ToleranțăLăţimeToleranță la lățimeLungimePreț (ex. TVA)
AGPP1632048010803164800Alb0.125 "0.063 "+/- 0.005 "32 "+/- 0.250 "48 "€176.23
BGPP.25032048010401024800Alb0.25 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "32 "+/- 0.250 "48 "€428.25
BGPP.25048096010401024800Alb0.25 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "48 "+/- 0.500 "96 "€1,201.34
RFQ
BGPP1132048010401024800Alb0.25 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "€260.07
AGPP1148096010803164800Alb0.125 "0.125 "+/- 0.006 "48 "+/- 0.500 "96 "€736.46
RFQ
CGPP1132048031605164800Alb0.188 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "€263.06
AGPP1132048010803164800Alb0.125 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "€272.82
CGPP1148096031605164800Alb0.188 "0.125 "+/- 0.006 "48 "+/- 0.500 "96 "€712.39
RFQ
AGPP1648096010803164800Alb0.125 "0.063 "+/- 0.005 "48 "+/- 0.500 "96 "€493.43
RFQ
DGPPV.25032048010211167500Gri0.5 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "32 "+/- 0.250 "48 "€481.22
EGPPV1148096010803167500Gri0.125 "0.125 "+/- 0.006 "48 "+/- 0.500 "96 "€760.46
RFQ
EGPPV1648096010803167500Gri0.125 "0.063 "+/- 0.005 "48 "+/- 0.500 "96 "€574.35
RFQ

Întrebări Frecvente

Ce sunt foile perforate?

Foile perforate sunt ștanțate sau perforate cu ajutorul unei matrițe și pot fi folosite pentru a preveni alunecarea în medii uleioase sau umede. Procesul de perforare reduce greutatea materialului, făcându-le ideale pentru aplicații precum parasolare, sisteme de balustrade, proiecte de tavan, pereți acustici și elemente de design decorativ.

Sunt aceste produse rezistente la coroziune?

Da, aceste foi perforate sunt alcatuite din polipropilena/PVC si ofera o mare rezistenta chimica, rezistenta mare la impact si durabilitate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?