VANZATOR APROBAT GPPV114809601080316 Tabla PVC perforat 96 x 48 0.125 T 0.125 D Rotund | AE6AJY 5PCZ8

APPROVED VENDOR GPPV114809601080316 Foaie PVC perforat 96 x 48 0.125 T 0.125 D rotund

Articol: AE6AJY Model: GPPV114809601080316Crucea Ref: 5PCZ8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€760.46 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie perforată
Spațiere centrală3 / 16 "
CuloriGri
Diametrul gaurii.0.125 "
Model de gauriEșalonat
Forma găurilorRundă
Lungime96 "
Toleranță la lungime+/- 0.500 "
MaterialPVC
Max. Temp.140 F
Spatiu deschis40%
Forța de tracțiune7500
Grosime0.125 "
Grosime Toleranță+/- 0.006 "
Lăţime48 "
Toleranță la lățime+/- 0.500 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiuneCuloriDiametrul gaurii.GrosimeGrosime ToleranțăLăţimeToleranță la lățimeLungimePreț
VANZATOR APROBAT GPP.2503204801040102 Tabla Polipropilena perforata 48x32 0.250t 0.250 D Rotunda | AE6AHN 5PCW5 GPP.25032048010401024800Alb0.25 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "32 "+/- 0.250 "48 "€428.26
VANZATOR APROBAT GPP.2504809601040102 Tabla Polipropilena perforata 96x48 0.250t 0.250 D Rotunda | AE6AHQ 5PCW7 GPP.25048096010401024800Alb0.25 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "48 "+/- 0.500 "96 "€992.84
RFQ
VANZATOR APROBAT GPP113204801040102 Foaie Polipropilenă perforată 48 x 32 0.125t 0.250 D Rotund | AE6AHT 5PCW9 GPP1132048010401024800Alb0.25 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "€260.08
VANZATOR APROBAT GPP113204803160516 Foaie Polipropilenă perforată 48 x 32 0.125t 0.188 D Rotund | AE6AHW 5PCX2 GPP1132048031605164800Alb0.188 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "€263.05
VANZATOR APROBAT GPP113204801080316 Foaie Polipropilenă perforată 48 x 32 0.125t 0.125 D Rotund | AE6AHX 5PCX3 GPP1132048010803164800Alb0.125 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "€272.82
VANZATOR APROBAT GPP114809603160516 Foaie Polipropilenă perforată 96 x 48 0.125t 0.188 D Rotund | AE6AJC 5PCX8 GPP1148096031605164800Alb0.188 "0.125 "+/- 0.006 "48 "+/- 0.500 "96 "€588.75
RFQ
VANZATOR APROBAT GPP114809601080316 Foaie Polipropilenă perforată 96 x 48 0.125t 0.125 D Rotund | AE6AJD 5PCX9 GPP1148096010803164800Alb0.125 "0.125 "+/- 0.006 "48 "+/- 0.500 "96 "€608.65
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR GPPV114809601080316 Foaie PVC perforat 96 x 48 0.125 T 0.125 D rotund
€760.46 /unitate