Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT GPP113204801040102 Foaie Polipropilenă perforată 48 x 32 0.125t 0.250 D Rotund | AE6AHT 5PCW9

APPROVED VENDOR GPP113204801040102 Foaie polipropilenă perforată 48 x 32 0.125t 0.250 D rotund

În stoc
Articol: AE6AHT Model: GPP113204801040102Crucea Ref: 5PCW9

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€260.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie perforată
Spațiere centrală1 / 2 "
CuloriAlb
Diametrul gaurii.0.25 "
Model de gauriDrept
Forma găurilorRundă
Lungime48 "
Toleranță la lungime+/- 0.250 "
MaterialPolipropilenă
Max. Temp.200 F
Spatiu deschis20%
Forța de tracțiune4800
Grosime0.125 "
Grosime Toleranță+/- 0.006 "
Lăţime32 "
Toleranță la lățime+/- 0.250 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.8925
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)85.09
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiuneCuloriDiametrul gaurii.GrosimeGrosime ToleranțăLăţimeToleranță la lățimeLungimePreț
VANZATOR APROBAT GPP.2503204801040102 Tabla Polipropilena perforata 48x32 0.250t 0.250 D Rotunda | AE6AHN 5PCW5 GPP.25032048010401024800Alb0.25 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "32 "+/- 0.250 "48 "€428.26
VANZATOR APROBAT GPP.2504809601040102 Tabla Polipropilena perforata 96x48 0.250t 0.250 D Rotunda | AE6AHQ 5PCW7 GPP.25048096010401024800Alb0.25 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "48 "+/- 0.500 "96 "€992.84
RFQ
VANZATOR APROBAT GPP113204803160516 Foaie Polipropilenă perforată 48 x 32 0.125t 0.188 D Rotund | AE6AHW 5PCX2 GPP1132048031605164800Alb0.188 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "€263.05
VANZATOR APROBAT GPP113204801080316 Foaie Polipropilenă perforată 48 x 32 0.125t 0.125 D Rotund | AE6AHX 5PCX3 GPP1132048010803164800Alb0.125 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "€272.82
VANZATOR APROBAT GPP114809603160516 Foaie Polipropilenă perforată 96 x 48 0.125t 0.188 D Rotund | AE6AJC 5PCX8 GPP1148096031605164800Alb0.188 "0.125 "+/- 0.006 "48 "+/- 0.500 "96 "€588.75
RFQ
VANZATOR APROBAT GPP114809601080316 Foaie Polipropilenă perforată 96 x 48 0.125t 0.125 D Rotund | AE6AJD 5PCX9 GPP1148096010803164800Alb0.125 "0.125 "+/- 0.006 "48 "+/- 0.500 "96 "€608.65
RFQ
VANZATOR APROBAT GPP163204801080316 Foaie Polipropilenă perforată 48 x 32 0.063t 0.125 D Rotund | AE6AJF 5PCY1 GPP1632048010803164800Alb0.125 "0.063 "+/- 0.005 "32 "+/- 0.250 "48 "€176.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR GPP113204801040102 Foaie polipropilenă perforată 48 x 32 0.125t 0.250 D rotund
€260.08 /unitate