Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 661 Handy Box 13 Cu Inch Suport A | AB9HLC 2DDC8

RACO 661 Handy Box 13 Cu Inch Suport A

În stoc
Element: AB9HLC Model: 661Crucea Ref: 2DDC8
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
€11.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie electrică la îndemână
Tip cutieLa îndemână, pentru conductă
Tipul suportuluiFace Mnt. A, retrogradare de 5/8 "
Capacitate13 Cu.In.
CuloriSilver
Adâncime1-7/8 "
Lungime4"
MaterialOțel galvanizat
Adâncime nominală1.875 "
Lungimea nominală4"
Lățimea nominală2"
Număr de eliminări înapoi de 1/2 "2
Număr de eliminări laterale de 1/2 "5
Numărul bandelor1
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2916
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul bandelorTip cutieCapacitateLăţimeAdâncimeLungimeAdâncime nominalăLățimea nominalăPreț
RACO 653 Cutie electrică la îndemână 11.5 Cu In | AB9HKM 2DDA7 6531Inel extensibil la îndemână cu muchii de colț sudate11.5 Cu.In.2"1-1/2 "4"1.5 "2"€11.12
RACO 663 Cutie Electrică Handy 13 Cu In | AB9HKV 2DDB6 6631La îndemână, pentru conductă13 Cu.In.2"1-7/8 "4"1.875 "2"€7.47
RACO 640 Mini Cutie Electrică Handy 7.3 Cu In | AB9HKW 2DDB7 6401Utilitar, Mini, pentru conductă7.3 Cu.In.1 9 / 16 "1-1/2 "3.75 "1.5 "1 9 / 16 "€14.59
RACO 680 Handy Box 1/2 inch knockout | AB9HLD 2DDC9 6802Pătrat cu margini rotunjite trase30.3 Cu.In.4"2-1/8 "4"2.125 "4"€21.14
RACO 683 Cutie la îndemână 1/2 3/4 inch Knockout | AB9HLE 2DDD1 6832Pătrat cu margini rotunjite trase30.3 Cu.In.4"2-1/8 "4"2.125 "4"€23.27
RACO 681 Handy Box 1/2 inch knockout | AB9HLF 2DDD2 6812Pătrat cu margini rotunjite trase30.3 Cu.In.4"2-1/8 "4"2.125 "4"€23.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 661 Handy Box 13 Cu Inch Suport A
€11.12 /unitate