Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M07400.100.0090 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 90 mm, dimensiune filet M10 x 1.50, clasa 10.9, 50PK | CG8DQX 53GH04

FABORY M07400.100.0090 Șurub cu cap tubular, lungime 90 mm, dimensiune filet M10 x 1.50, clasa 10.9, 50 uc.

În stoc
Articol: CG8DQX Model: M07400.100.0090Crucea Ref: 53GH04
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
€70.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10x1.5
Dimensiunea unității6 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateClasa de 10.9
Unghiul capului90 grade
Cap Dia.22.4 mm
Inaltimea capului6.2 mm
Tip capPlat
Lungime90mm
Min. Rezistență la tracțiune1040 Mpa
Min. Lungimea firului32 mm
Rockwell HardnessHRC32 la HRC39
StandardISO 10642
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Filet Dia.M10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului32mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5893
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M07400.100.0090 Șurub cu cap tubular, lungime 90 mm, dimensiune filet M10 x 1.50, clasa 10.9, 50 uc.
€70.63 /ambalaj