OASIS MANUFACTURING XD4000-12 Compresor de aer pentru utilizare continuă 12 Vdc, stil A | AF7UUE 22NW59

OASIS Compresor de aer XD4000-12 Funcție continuă 12 Vdc, stil A

În stoc
Element: AF7UUE Model: XD4000-12Crucea Ref: 22NW59

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,906.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer montat pe vehicul, cu funcționare continuă
(F) NPT Outlet3 / 8 "
Material cilindruFontă
Aer liber CFM @ 90 PSI8.0
Free Air CFM @ Max. Presiune8
Amplificatori de încărcare completă180
HP2.2
Tipul de lubrifiereUlei lubrifiat
Presiune maximă200 psi
RPM motor1500
Tipul motoruluiDC periat
Inălțime totală11 "
Lungime totală21 "
Lățimea totală7"
Voltaj12 VDC
Greutate67 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.1975
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)61.47
Lățimea navei (cm)37.85
Codul HS8414809000

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăArticolTipul motoruluiVoltajPreț
OASIS MANUFACTURING XD4000-24 Compresor de aer pentru utilizare continuă 24 Vdc, stil A | AF7UUF 22NW60 XD4000-2490Compresor de aer montat pe vehicul, cu funcționare continuăDC periat24 VDC€3,931.96
OASIS MANUFACTURING XDT10-3000-12 Compresor de aer montat pe vehicul, montat pe rezervor, 12 Vdc, stil D | CE7AVF XDT10-3000-12180Compresor de aer montat pe vehiculSeria Rana12 VDC€3,740.48
RFQ
OASIS MANUFACTURING XDT10-3000-24 Compresor de aer montat pe vehicul, montat pe rezervor, 24 Vdc, stil D | CE7AVG XDT10-3000-2490Compresor de aer montat pe vehiculSeria Rana24 VDC€3,874.12
RFQ
OASIS MANUFACTURING XDT10-4000-12 Compresor de aer montat pe vehicul, montat pe rezervor, 12 Vdc, stil C | CE7AVH XDT10-4000-12180Compresor de aer montat pe vehiculSeria Rana12 VDC€3,874.12
RFQ
OASIS MANUFACTURING XDT10-4000-24 Compresor de aer montat pe vehicul, montat pe rezervor, 24 Vdc, stil C | CE7AVJ XDT10-4000-2490Compresor de aer montat pe vehiculSeria Rana24 VDC€4,007.75
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OASIS Compresor de aer XD4000-12 Funcție continuă 12 Vdc, stil A
€3,906.69 /unitate