OASIS MANUFACTURING XD4000-24 Compresor de aer pentru utilizare continuă 24 Vdc, stil A | AF7UUF 22NW60

OASIS Compresor de aer XD4000-24 Funcție continuă 24 Vdc, stil A

În stoc
Articol: AF7UUF Model: XD4000-24Crucea Ref: 22NW60

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,931.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer montat pe vehicul, cu funcționare continuă
(F) NPT Outlet3 / 8 "
Material cilindruFontă
Aer liber CFM @ 90 PSI8.0
Free Air CFM @ Max. Presiune8
Amplificatori de încărcare completă90
HP2.2
Tipul de lubrifiereUlei lubrifiat
Presiune maximă200 psi
RPM motor1500
Tipul motoruluiDC periat
Inălțime totală11 "
Lungime totală21 "
Lățimea totală7"
Voltaj24 VDC
Greutate67 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.13
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)61.47
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8414809000

Detalii produs:

Compresorul de aer Oasis Manufacturing XD4000-24 este potrivit pentru alimentarea sculelor pneumatice, cheile cu impact, șlefuitoarele și polizoarele. Poate fi folosit și pentru vopsirea prin pulverizare, sablare și umflare a anvelopelor pe camioane mari și echipamente grele.

Caracteristici:

  • Poate fi operat la presiuni de până la 200 psi.
  • Acest compresor de aer Oasis XD4000-24 are un cilindru din fontă pentru durabilitate și reținere îmbunătățită a uleiului.
  • Este echipat cu un comutator de bord și un presostat pentru controlul compresorului.
  • Acest compresor de aer montat pe vehicul are un cilindru lubrifiat cu ulei pentru un ciclu de funcționare continuu.
  • Are o tensiune de intrare de 24VDC motor periat de 2.2 CP pentru a asigura o viteza maxima de 1500 RPM.
  • Acest compresor oasis este integrat cu un filtru de aer pentru a împiedica pătrunderea prafului și a resturilor în cilindru.
  • Oferă știfturi și piulițe de montare pentru o instalare ușoară.

Accesorii compatibile:

  • Oasis Manufacturing Ulei sintetic pentru compresoare: Acest ulei de compresor este ideal pentru lubrifierea și reumplerea camerelor de ulei.
  • Oasis Manufacturing Presostat reglabil: Este un comutator folosit pentru inlocuirea presostatului acestui compresor de aer.

Întrebări frecvente:

Î. Cum întrețineți corect un compresor de aer montat pe vehicul?

A.

  • Efectuați schimburi regulate de ulei.
  • Curățați sau înlocuiți filtrul de aer.
  • Inspectați toate componentele pentru scurgeri sau deteriorare.

Î. Care sunt factorii utilizați pentru a alege compresorul electric de aer potrivit?

A.

  • Ciclul de funcționare sau orele de lucru ale compresorului.
  • CFM total sau debitul de aer necesar.
  • Specificații electrice cum ar fi tensiunea, fază și curent.
  • Dimensiunea rezervorului compresorului.
  • Presiunea de aer necesară.

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăArticolTipul motoruluiVoltajPreț
OASIS MANUFACTURING XD4000-12 Compresor de aer pentru utilizare continuă 12 Vdc, stil A | AF7UUE 22NW59 XD4000-12180Compresor de aer montat pe vehicul, cu funcționare continuăDC periat12 VDC€3,906.69
OASIS MANUFACTURING XDT10-3000-12 Compresor de aer montat pe vehicul, montat pe rezervor, 12 Vdc, stil D | CE7AVF XDT10-3000-12180Compresor de aer montat pe vehiculSeria Rana12 VDC€3,740.48
RFQ
OASIS MANUFACTURING XDT10-3000-24 Compresor de aer montat pe vehicul, montat pe rezervor, 24 Vdc, stil D | CE7AVG XDT10-3000-2490Compresor de aer montat pe vehiculSeria Rana24 VDC€3,874.12
RFQ
OASIS MANUFACTURING XDT10-4000-12 Compresor de aer montat pe vehicul, montat pe rezervor, 12 Vdc, stil C | CE7AVH XDT10-4000-12180Compresor de aer montat pe vehiculSeria Rana12 VDC€3,874.12
RFQ
OASIS MANUFACTURING XDT10-4000-24 Compresor de aer montat pe vehicul, montat pe rezervor, 24 Vdc, stil C | CE7AVJ XDT10-4000-2490Compresor de aer montat pe vehiculSeria Rana24 VDC€4,007.75
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OASIS Compresor de aer XD4000-24 Funcție continuă 24 Vdc, stil A
€3,931.96 /unitate