GUARDAIR Pistolul de siguranță Whisper Jet Series


Filtru
Material corp: Aluminiu , Dimensiune admisie: 1/4 "(F) NPT , Material: Aluminiu turnat , Max. Presiune de intrare: 120 psi
StilModelproducțieconsum de aerStilul corpuluiLungime totalăLăţimeCuloriÎnălţimeLungimePreț (ex. TVA)
A
80LJ060AA
----6.6 "-1"63.5 "€57.92
RFQ
A
80LJ006AA
----6.6 "-1"9.5 "€41.18
B
80LJ024SA
----6.6 "-1"27.5 "€58.26
RFQ
B
80LJ012SA
----6.6 "-1"15.5 "€58.12
C
80L012VC
--------€57.77
RFQ
D
80LJNA
----0.9 "-0.9 "2.1 "€18.17
A
80LJ036AAPK
----1"-6.6 "40.5 "€479.50
RFQ
A
80LJ012AAPK
----1"-6.6 "16.5 "€408.85
RFQ
E
U80WJ2
----6.6 "-1.2 "5.3 "€55.39
F
84CNA
----0.9 "-0.9 "2.1 "€18.77
G
80WJNA
----0.9 "-1"2.1 "€18.17
A
80LJ072AA
----6.6 "-1"75.5 "€61.62
A
80LJ024AAPK
----1"-6.6 "28.5 "€444.11
RFQ
C
80LJ018SA
--------€54.38
RFQ
H
980
0.9 lbf19 scfmIn linie4.25 "2.7 "Metalic1"6.6 "€37.33
I
80
1.1 lbf20 scfmMâner de pistol9"6.6 "Gri1"5.4 "€39.39
J
80LJ012AA
1.5 lbf29 scfmMâner de pistol16 "-Gri--€43.03
J
80LJ018AA
1.5 lbf29 scfmMâner de pistol22.25 "-Chrome--€44.90
K
80LJ048AA
1.5 lbf29 scfmMâner de pistol52.25 "-Chrome--€54.20
L
80LJ024AA
1.5 lbf29 scfmMâner de pistol28 "-Gri--€46.75

Pistolul de siguranță Whisper Jet Series

Pistolele pneumatice de siguranță Guardair Whisper Jet din seria sunt ideale pentru curățarea blaturilor, stațiilor de lucru și a utilajelor, precum și pentru suflarea resturilor în medii sensibile la zgomot. Acestea au un corp din aluminiu turnat rezistent, cu un cârlig de agățat și brațe de prelungire robuste din aluminiu pentru a ajunge în colțuri și colțuri. Aceste pistoale cu aer de siguranță conforme cu OSHA sunt integrate cu duza WhisperJet care scade nivelul de zgomot cu 20 dB, în comparație cu pistoalele cu aer convenționale. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pistoale pneumatice disponibile în culorile gri și crom Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?