Nealinierea unghiulară: 5 grade , Dezaliniere axială: +/- 0.010 " , Tip alezaj: Plictisit , Finalizarea: eloxat , Cheie: Fără calea cheii , Max. Nealinierea unghiulară: 5 grade , Max. Dezaliniere axială (in.): +/-. 010 , Max. Dezaliniere paralelă (in.): 0.005 , Max. RPM: 10,000 , Max. Viteză: 10,000 rpm , Max. Temp. Interval (F): 200 , Nealiniere paralelă: 0.005 " , Sistem de măsurare: imperial
Seria EC cuplaj tip clemă cu un singur fascicul
Cuplajele tip clemă din seria Lovejoy EC cu un singur fascicul protejează rulmenții de susținere a arborelui împotriva forței distructive și a sarcinii radiale datorate mișcării axiale și, respectiv, nealinierii. Aceste cuplaje de control al mișcării au un design fără joc pentru a oferi dezaliniere unghiulară de până la 7 grade și sunt acoperite cu un finisaj din aluminiu anodizat care asigură stabilitatea chimică și rezistența la căldură. Ele asigură o instalare ușoară, oferind în același timp rigiditate la torsiune de până la 409 in-lbs/rad. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuplaje tip clemă cu o singură grindă, disponibile în variante de lungime de 19, 23, 32 și 38 inci pe Raptor Supplies.