Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY EC075 Cuplaj cu un singur fascicul 1/4x1/4, 1/4 x 1/4 in alezaj | AA9FWM 1CYG9 / 56632

LOVEJOY EC075 1 / 4x1 / 4 cuplaj monofaz, 1/4 x 1/4 in alezaj

În stoc
Element: AA9FWM Model: EC075 1/4x1/4Crucea Ref: 1CYG9 / 56632
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
€226.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Dezalinierea axială+/- 0.010 "
Bore A1/4 "X 1/4"
Bore B1/4 "X 1/4"
Bore Dia.1/4 x 1/4 "
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea cuplajuluiEC075
Tip cuplajStil de clemă cu un singur fascicul
finalizareaeloxat
Hub Dia.0.748 "
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore6mm
Materialdin aluminiu anodizat
Max. Dezalinierea unghiulară5 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/-. 010
Max. Plictisit8.00 mm
Max. Plictisit8mm
Max. Temperatura de funcționare.200 de grade F
Max. Paralel Misalignment (In.)0.005
RPM max10,000
Max. Viteză10,000 rpm
Max. Temp. Gama (F)200
Min. Plictisit4mm
Cuplu nominal5 in-lbs.
În afara Dia.0.748 "
Lungime totală23mm
Nealinierea paralelă0.005 "
Dimensiunea șurubuluiM2.5
Tip șurubSurub de prindere
MărimeaEC075
StilClemă cu un singur fascicul
Sistem de măsurareimperial
Cuplul5 In.Lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8483908040
Tara natalaHU

Detalii produs:

Cuplajul cu un singur fascicul Lovejoy EC075 este utilizat în condiții de dezaliniere unghiulară, paralelă și axială care necesită zero joc și timp de răspuns mai rapid decât un cuplaj standard.

Caracteristici:

  • Oferă o facilitate de montare cu cleme care permite instalarea sau înlocuirea rapidă fără a muta arborii.
  • Construcția sa din aluminiu dintr-o singură piesă oferă o rezistență excelentă la coroziune și poate rezista la temperaturi de până la 200 de grade Fahrenheit.
  • Acest cuplaj miniatural cu fascicul este potrivit pentru aplicațiile de transmisie a puterii ușoare unde este importantă poziționarea precisă a arborilor.
  • Poate funcționa atât în ​​sensul acelor de ceasornic, cât și în sens invers acelor de ceasornic, fără a interfera cu capacitățile de bobinare sau cuplu.

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea maximă de cuplu a cuplajului cu un singur fascicul Lovejoy EC075?

A. Cuplajul cu fascicul simplu Lovejoy EC075 are o capacitate maximă de cuplu de 17 inch-lb.

Î. Cum instalez cuplajul Lovejoy cu un singur fascicul?

A.

  • Pur și simplu glisați cuplajul pe arbori și strângeți șuruburile de pe flanșe.
  • Asigurați-vă că arborii sunt aliniați corect înainte de a strânge șuruburile.
  • Testați cuplajul pentru orice conexiune slăbită.

Î. Ce întreținere este necesară pentru cuplarea cu un singur fascicul?

A. Se recomandă inspecția regulată a cuplajului pentru a vă asigura că șuruburile de fixare sunt strânse și că cuplajul nu prezintă uzură sau deteriorare.

Variante de produs

ProdusModelLungime prin BoreBore ABore BMax. PlictisitMin. PlictisitCuplu nominalÎn afara Dia.Lungime totalăPreț
LOVEJOY 68514456640 Cuplaj cu un singur fascicul, 1/4 x 1/4 in alezaj | AL3ALF 56640 / EC100 1/4 X 1/4 685144566400.276 "1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"--11 in-lbs.0.984 "32mm€140.13
RFQ
LOVEJOY 68514456630 Cuplaj cu un singur fascicul, 3/16 x 1/4 in alezaj | AM2HAC 56630 / EC075 3/16 X 1/4 685144566300.197 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"-0.157 "5 in-lbs.0.748 "23mm€118.94
RFQ
LOVEJOY 68514456618 Cuplaj cu un singur fascicul, 1/8 x 1/8 in alezaj | AM2PCG 56618 / ES050 1/8 X 1/8 685144566183mm1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"0.118 "0.118 "1.8 in-lbs.0.512 "13mm€84.21
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY EC075 1 / 4x1 / 4 cuplaj monofaz, 1/4 x 1/4 in alezaj
€226.20 /unitate