Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol pneumatic GUARDAIR 80LJ018AA, cromat, 29 Scfm, lungime 22-1/4 inch | AE3UML 5GAU2

GUARDAIR Pistol pneumatic 80LJ018AA, cromat, 29 Scfm, lungime 22-1/4 inch

În stoc
Articol: AE3UML Model: 80LJ018AACrucea Ref: 5GAU2
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
€44.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer
consum de aer29 scfm
Material corpAluminiu
Stilul corpuluiMâner de pistol
CuloriChrome
Dimensiunea extensiei18 "
Dimensiunea intrării1/4 "(F) NPT
Max. dBA97
Max. Presiunea de admisie120 psi
duzăWhisper Jet (R)
Lungimea duzei18 "
Dimensiunea de ieșire1/4 "(F) NPT
producție1.5 lbf
Lungime totală22.25 "
trăgaciPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)62.99
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8424209000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelproducțieconsum de aerStilul corpuluiLungime totalăLăţimeCuloriÎnălţimeLungimePreț
Pistol cu ​​aer comprimat GUARDAIR 80LJ012AA, 120 Psi, 29 Scfm, lungime 16 inchi | AB3BYM 1RF87 80LJ012AA1.5 lbf29 scfmMâner de pistol16 "-Gri--€43.03
Pistol cu ​​aer GUARDAIR 80LJ024AA, 120 Psi, 29 Scfm, 28 inch lungime | AB3BYN 1RF88 80LJ024AA1.5 lbf29 scfmMâner de pistol28 "-Gri--€46.75
Pistol cu ​​aer de siguranță GUARDAIR 80 Whisper Jet, cu control al volumului | AD2BTR 3MNT1 801.1 lbf20 scfmMâner de pistol9"6.6 "Gri1"5.4 "€39.39
Pistol cu ​​aer de siguranță GUARDAIR 980 cu comutator mare, cu duză Whisper Jet | AE3UMH 5GAT9 9800.9 lbf19 scfmIn linie4.25 "2.7 "Metalic1"6.6 "€37.33
Pistol pneumatic GUARDAIR 80LJ048AA, cromat, 120 Psi, lungime 52-1/4 inch | AE3UMM 5GAU4 80LJ048AA1.5 lbf29 scfmMâner de pistol52.25 "-Chrome--€54.20
Pistol cu ​​aer de siguranță GUARDAIR 80L012VC, cu extensie de 12 inchi și control al volumului | CE8NPN 80L012VC--------€47.75
RFQ
Pistol cu ​​aer de siguranță GUARDAIR 80LJ006AA, cu extensie din aluminiu de 6 inchi și duză din aluminiu | CE8NPP 80LJ006AA----6.6 "-1"9.5 "€41.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDAIR Pistol pneumatic 80LJ018AA, cromat, 29 Scfm, lungime 22-1/4 inch
€44.90 /unitate