IMPERIAL Calibre de schimb


Filtru
Dimensiunea conexiunii: 1/8 "MPT , Diametru: 2.5 " , Tip ecartament: Se usucă
StilModelCuloriArticolTipPresiune de lucruPreț (ex. TVA)
A
451-CB
AlbastruEcartament compus de înlocuire de 2 1/2 "Partea joasă30 "Hg la 350 PSI€31.68
B
451-CR
RoșuManometru de înlocuire de 2 1/2 "Partea înaltă0 la 500 PSI€31.68

Calibre de schimb

Manometrele de schimb imperiale sunt potrivite pentru înlocuirea manometrelor deteriorate, ideale pentru măsurarea presiunii agentului frigorific în sistemele de aer condiționat. Aceste manometre au un design rezistent la șocuri și amortizare a vibrațiilor care izolează mișcarea acului de priză. Acest lucru reduce efectele șocurilor și oferă performanță fără flutter prin reducerea vibrațiilor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste instrumente, disponibile pe cadrane cu coduri de culoare roșu și albastru Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?