Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IMPERIAL 451-CR Manometru pentru partea înaltă, roșu, presiune de lucru 0 - 500 psi | AB4LPG 1YRP3

IMPERIAL 451-CR Manometru pentru partea înaltă, roșu, presiune de lucru 0 - 500 psi

În stoc
Element: AB4LPG Model: 451-CRCrucea Ref: 1YRP3
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
€31.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru de înlocuire de 2 1/2 "
CuloriRoșu
Dimensiunea conexiunii1/8 "MPT
Diametru2.5 "
Tipul gabarituluiSe usucă
TipPartea înaltă
Presiune de lucru0 la 500 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Manometru de schimb Imperial 451-CR, ideal pentru seturi de manometre colectoare pentru citirea presiunii lichidelor și gazelor în sistemele HVAC/R sau în timpul testării/încărcării presiunii dispozitivului
    • Dispune de corp de sticlă analog cu ac indicator pentru măsurători precise cu o precizie de +/- 3-2-3% și este calibrat din fabrică de la 0 la 500 psi
    • Oferă funcționare fără șocuri, vibrații și pulsații pentru performanțe superioare
    • Potrivit pentru agenții frigorifici R-134A, R-404A și R-507

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolTipPresiune de lucruPreț
IMPERIAL 451-CB Manometru lateral scăzut, culoare albastră, diametru de 2-1/2 inchi | AB4LPH 1YRP4 451-CBAlbastruEcartament compus de înlocuire de 2 1/2 "Partea joasă30 "Hg la 350 PSI€31.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL 451-CR Manometru pentru partea înaltă, roșu, presiune de lucru 0 - 500 psi
€31.68 /unitate