BUSSMANN Bloc de distribuție: 1 poli


Blocurile de distribuție Bussmann sunt utilizate în sistemele de distribuție electrică, în medii industriale și comerciale. Aceste blocuri de distribuție cu 1 pol facilitează distribuția organizată a energiei prin conectarea și distribuirea circuitelor electrice, sporind siguranța și controlul în cadrul panourilor electrice și eq....uipment. Aceste blocuri de distribuție sunt proiectate pentru instalarea panourilor, optimizând spațiul în carcasele electrice.Citeste mai mult

Filtru
Numărul de polițiști: 1 , Voltaj: 600
StilModelLăţimeamperiAdâncimeLungimeMax. AmperiConexiune secundară / PolGama de cabluri secundare (AWG)TipPreț (ex. TVA)
A
PDBFS204
1.03 "1752.15 "3.37 "17518 la 2/0 CU-ALPDBFS€74.20
B
PDBFS220
1.03 "1752.15 "3.37 "175414 la 4 CU-ALPDBFS€108.21
C
16220-1
1.06 "1751.75 "2.88 "17544 la 14 CU, 4 la 8 ALMiniatură seria 16000€56.51
D
16204-1
1.07 "1751.75 "2.88 "17518 până la 2/0 Cu / AlPPB€48.28
E
PDBFS330
1.55 "3802.95 "4.67 "380614 la 2 CU, 12 la 4 ALPDBFS€256.55
F
PDBFS303
1.55 "3102.87 "4.67 "31016 la 350 MCM CUPDBFS€205.77
G
PDBFS377
1.88 "5702.93 "4.67 "5701214 la 4 CU, 12 la 4 ALPDBFS€247.67
H
16370-1
1.98 "3103.32 "4"3101214 la 4 CU, 12-4 ALBloc de distribuție a energiei€149.12
I
16303-1
1.98 "3103.32 "4"31016 până la 350 MCM AL-CUPPB€247.70
J
16325-1
1.98 "3503.32 "4"35064 la 14 CU, 4 la 8 ALPPB€182.82
K
16323-1
1.98 "3103.32 "4"310614 la 4 CU, 12-4 ALIntermediar seria 16000€159.32
L
16321-1
1.98 "1753.32 "4"17564 la 14 CU, 4 la 8 ALBloc de distribuție a energiei€134.66
M
PDBFS500
2.38 "6202.6 "4.67 "62024 la 350 MCM CU-ALPDBFS€510.88
N
PDBFS504
2.56 "7603.15 "4.67 "76026 la 500 MCM CU-ALPDBFS€509.52
O
16500-1
3.1 "6202.93 "5.5 "62024 la 350 MCM CU-ALPPB€285.59

Mecanism de lucru

  • Atașați sursa de alimentare la borna de intrare a blocului de distribuție.
  • Utilizați bornele de ieșire pentru a conecta și distribui energie la diferite circuite sau dispozitive.
  • Strângeți bornele pentru a asigura conexiuni electrice sigure.

DESCRIERE

  • Sunt proiectate cu protecție IP-20 pentru protecția degetelor pentru o siguranță sporită în aplicațiile electrice.
  • Aceste blocuri de distribuție Bussmann pot gestiona tensiuni de 600VAC și 600VDC, asigurând compatibilitatea cu sistemele electrice.
  • Ele oferă un curent nominal de 310A pentru capabilități robuste de distribuție a energiei.
  • Aceste blocuri de distribuție au conectori din aluminiu placat cu cositor pentru o conductivitate crescută și rezistență la coroziune.

Întrebări Frecvente

Cum curăț și întrețin blocurile de distribuție Bussmann?

  • Deconectați sursa de alimentare.
  • Deconectați cu grijă firele sau cablurile.
  • Verificați dacă nu există daune sau uzură.
  • Folosiți aer comprimat pentru a îndepărta resturile.
  • Ștergeți cu alcool izopropilic și o cârpă.
  • Reconectați firele în siguranță.
  • Restabiliți puterea.
  • Efectuați verificări regulate de întreținere.

Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un bloc de distribuție?

  • Determinați capacitatea blocului de a gestiona sarcinile electrice curente și viitoare.
  • Asigurați-vă că blocul are numărul necesar de stâlpi pentru aplicația dvs.
  • Potriviți tensiunea nominală cu tensiunea sistemului dvs.
  • Alegeți între șină DIN, montare pe panou sau pe suprafață, în funcție de instalația dvs.
  • Asigurați-vă că blocul se potrivește cu dimensiunile firelor dvs.
  • Căutați funcții precum protecția la supracurent sau suprimarea supratensiunii.
  • Confirmați că blocul se încadrează în spațiul dvs. disponibil.
  • Luați în considerare adecvarea blocului pentru mediul dvs. de operare.

Face Raptor Supplies oferă blocuri de distribuție Bussmann similare cu configurație cu 3 poli?

Da, clienții care caută variante cu 3 poli pot opta pentru Bussmann Seria 16X blocuri de distribuție a energiei electrice. Aceste blocuri de distribuție oferă un curent nominal maxim de 840

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?