Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc de distribuție a energiei BUSSMANN PDBFS220, 175 A, 600 VAC | AD3HNF 3ZJA3

BUSSMANN Bloc de distribuție a energiei PDBFS220, 175 A, 600 VAC

În stoc
Element: AD3HNF Model: PDBFS220Crucea Ref: 3ZJA3
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
€108.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de distribuție
amperi175
Adâncime2.15 "
Lungime3.37 "
Max. Amperi175
Număr de poli1
Gama de sârmă primară8 la 2/0 CU
Conexiune secundară / Pol4
Gama de cabluri secundare (AWG)14 la 4 CU-AL
TipPDBFS
Voltaj600
Lăţime1.03 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8537109070
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Bloc de distribuție care economisește spațiu, cu o amprentă mică pentru instalații cu mai mulți poli în spații înguste
    • Permite asamblarea numărului necesar de stâlpi pentru orice aplicație personalizată, îndeplinind în același timp standardele UL 1953 pentru cerințe minime de distanță de cel puțin 1 "prin aer și 2" pe suprafețe

Variante de produs

ProdusModelLăţimeamperiAdâncimeLungimeMax. AmperiConexiune secundară / PolGama de cabluri secundare (AWG)TipPreț
BUSSMANN 16321-1 Bloc de distribuție | AD3ART 3XH60 16321-11.98 "1753.32 "4"17564 la 14 CU, 4 la 8 ALBloc de distribuție a energiei€134.66
BUSSMANN 16370-1 Bloc de distribuție | AD3ARW 3XH63 16370-11.98 "3103.32 "4"3101214 la 4 CU, 12-4 ALBloc de distribuție a energiei€149.12
BUSSMANN PDBFS204 Dist Block Pdbfs Rge secundar 2/0-8 Awg | AD3HNE 3ZJA2 PDBFS2041.03 "1752.15 "3.37 "17518 la 2/0 CU-ALPDBFS€74.20
BUSSMANN PDBFS303 Dist Block Pdbfs 310a 4.67 x 2.87 x 1.55 | AD3HNG 3ZJA4 PDBFS3031.55 "3102.87 "4.67 "31016 la 350 MCM CUPDBFS€205.77
Bloc de distribuție BUSSMANN PDBFS330, 380 A, 600 V | AD3HNH 3ZJA5 PDBFS3301.55 "3802.95 "4.67 "380614 la 2 CU, 12 la 4 ALPDBFS€256.54
Bloc de distribuție BUSSMANN PDBFS377, 570 A, 600 V, 1 pol | AD3HNJ 3ZJA6 PDBFS3771.88 "5702.93 "4.67 "5701214 la 4 CU, 12 la 4 ALPDBFS€247.66
BUSSMANN PDBFS500 Dist Block Pdbfs 620a 4.67 x 2.6 x 2.38 | AD3HNK 3ZJA7 PDBFS5002.38 "6202.6 "4.67 "62024 la 350 MCM CU-ALPDBFS€510.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc de distribuție a energiei PDBFS220, 175 A, 600 VAC
€108.21 /unitate