BUSSMANN Blocuri de distribuție a puterii din seria 16x


Filtru
Culoare: Negru , Culoare/Finish: Negru , Material de contact: Aluminiu , Înălțime: 2.93 " , Lungime: 8.48 " , Mfr. Serie: 16x , Unghi de montare: Vertical , Stil de montare: SMD / SMT , Ambalare: masă , Pitch: 2.69in , Tip produs: Blocuri terminale de barieră , Tip de terminare: Şurub , Tip: Sârmă la bord , Voltaj: 600V , Voltaj: 600V , latime: 5.5 " , Ecartament min. 14AWG
StilModelEvaluare curentGauge de sârmăSârmă maxPreț (ex. TVA)
A
16373-1
---€101.51
B
16201-1
150A14 AWG la 4 AWG4AWG€34.99
C
16371-3
310A14 AWG la 2 AWG2AWG€159.19
D
16372-3
310A14 AWG la 2 AWG2AWG€293.54
E
16591-3
400A--€281.06
F
16593-3
600A--€299.61
G
16301-3
760A14 AWG la 4 AWG4AWG€218.96
H
16504-1
760A--€188.67
I
16582-3
760A--€280.58
J
16528-3
840A--€306.72

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?