Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN PDBFS504 Dist Block Pdbfs 760a 4.67 x 3.15 x 2.56 | AD3HNL 3ZJA8

BUSSMANN PDBFS504 Dist Block Pdbfs 760a 4.67 x 3.15 x 2.56

În stoc
Element: AD3HNL Model: PDBFS504Crucea Ref: 3ZJA8
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
€529.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de distribuție
amperi760
Adâncime3.15 "
Lungime4.67 "
Max. Amperi760
Număr de poli1
Gama de sârmă primară6 la 500 MCM CU-AL
Conexiune secundară / Pol2
Gama de cabluri secundare (AWG)6 la 500 MCM CU-AL
TipPDBFS
Voltaj600
Lăţime2.56 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8537109070
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Conexiuni primare / Pol (2)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeamperiAdâncimeLungimeMax. AmperiConexiune secundară / PolGama de cabluri secundare (AWG)TipPreț
BUSSMANN 16321-1 Bloc de distribuție | AD3ART 3XH60 16321-11.98 "1753.32 "4"17564 la 14 CU, 4 la 8 ALBloc de distribuție a energiei€135.90
BUSSMANN 16370-1 Bloc de distribuție | AD3ARW 3XH63 16370-11.98 "3103.32 "4"3101214 la 4 CU, 12-4 ALBloc de distribuție a energiei€149.12
BUSSMANN PDBFS204 Dist Block Pdbfs Rge secundar 2/0-8 Awg | AD3HNE 3ZJA2 PDBFS2041.03 "1752.15 "3.37 "17518 la 2/0 CU-ALPDBFS€79.69
Bloc de distribuție a energiei BUSSMANN PDBFS220, 175 A, 600 VAC | AD3HNF 3ZJA3 PDBFS2201.03 "1752.15 "3.37 "175414 la 4 CU-ALPDBFS€112.98
BUSSMANN PDBFS303 Dist Block Pdbfs 310a 4.67 x 2.87 x 1.55 | AD3HNG 3ZJA4 PDBFS3031.55 "3102.87 "4.67 "31016 la 350 MCM CUPDBFS€212.13
Bloc de distribuție BUSSMANN PDBFS330, 380 A, 600 V | AD3HNH 3ZJA5 PDBFS3301.55 "3802.95 "4.67 "380614 la 2 CU, 12 la 4 ALPDBFS€271.85
Bloc de distribuție BUSSMANN PDBFS377, 570 A, 600 V, 1 pol | AD3HNJ 3ZJA6 PDBFS3771.88 "5702.93 "4.67 "5701214 la 4 CU, 12 la 4 ALPDBFS€253.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN PDBFS504 Dist Block Pdbfs 760a 4.67 x 3.15 x 2.56
€529.74 /unitate