PORTER CABLE Set combinat portabil de compresor de aer / cuie


Seturile combinate de compresor de aer portabil Porter Cable/cuietoare sunt ideale pentru magazinele de service și garaje pentru baterea cuielor cu acces la curent alternativ.

Filtru
Amplificatori de încărcare completă: 10 , HP: 0.8 , Max. Presiune: 150 psi , RPM motor: 12,000 , Tip motor: Universal , Dimensiune rezervor: 6 gal. , Voltaj: 115 VAC , Greutate: 30 lb.
StilModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
PCFP12236
19 1 / 16 "21.375 "18 1 / 16 "€459.21
B
PCFP12656
20 5 / 16 "21.125 "20.25 "€642.76

DESCRIERE

  • Acestea au un rezervor de aer comprimat de 6 galoane pentru a bate mai multe cuie la o singură umplere a rezervorului.
  • Aceste compresoare de aer Porter Cable au o carcasă pentru o mai bună protecție și portabilitate.
  • Acestea funcționează la 120 V permițând utilizatorului să funcționeze compresorul cu curent standard de uz casnic.
  • Acest combo compresor de aer-pistol de cuie utilizează o pompă de tip piston pentru a atinge presiuni de până la 150 psi.
  • Sunt integrate cu o conexiune de ieșire NPT pentru o fixare sigură a furtunului.

Standarde și aprobări

  • CSA
  • UL

Întrebări Frecvente

Care este durata medie de viață a pompei a kirurilor combinate de compresor de aer portabil/cuietoare Porter Cable?

1000 ore.

Care este evaluarea actuală a acestor kituri combinate de compresor de aer portabil/cuietoare?

10

Care este nivelul de zgomot al compresorului de aer utilizat în aceste seturi combinate de compresor de aer portabil/cuietoare Porter Cable?

Nivelul de zgomot al compresorului de aer din aceste kituri este de aproximativ 75 de decibeli.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?