PORTER CABLE PCFP12236 Kit compresor Brad Nailer | AF7PHW 22EW01

PORTER CABLE PCFP12236 Kit compresor Brad Nailer

În stoc
Articol: AF7PHW Model: PCFP12236Crucea Ref: 22EW01

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€468.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet combinat portabil de compresor de aer / cuie
(F) NPT Outlet1 / 4 "
Media Pump Life1,000 ore
dBA @ 3 Picioare78.0
Aer liber CFM @ 90 PSI2.6
Free Air CFM @ Max. Presiune1.9
Amplificatori de încărcare completă10
HP0.8
Presiune maximă150 psi
RPM motor12,000
Tipul motoruluiUniversal
Inălțime totală19 1 / 16 "
Lungime totală21.375 "
Lățimea totală18 1 / 16 "
Dimensiunea rezervorului6 gal.
Tip rezervorClătită
Voltaj115 VAC
Greutate30 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.4195
Înălțimea navei (cm)49.53
Lungimea navei (cm)53.85
Lățimea navei (cm)45.97
Codul HS8467195060

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
PORTER CABLE PCFP12656 Set compresor Finish and Brad Nailer | AB6UAQ 22EW02 PCFP1265620 5 / 16 "21.125 "20.25 "€642.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PORTER CABLE PCFP12236 Kit compresor Brad Nailer
€468.09 /unitate