PORTER CABLE PCFP12656 Set compresor Finish and Brad Nailer | AB6UAQ 22EW02

PORTER CABLE PCFP12656 Kit compresor Finish and Brad Nailer

În stoc
Element: AB6UAQ Model: PCFP12656Crucea Ref: 22EW02

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€642.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet combinat portabil de compresor de aer / cuie
(F) NPT Outlet1 / 4 "
Media Pump Life1,000 ore
dBA @ 3 Picioare78.0
Aer liber CFM @ 90 PSI2.6
Free Air CFM @ Max. Presiune1.9
Amplificatori de încărcare completă10
HP0.8
Presiune maximă150 psi
RPM motor12,000
Tipul motoruluiUniversal
Inălțime totală20 5 / 16 "
Lungime totală21.125 "
Lățimea totală20.25 "
Dimensiunea rezervorului6 gal.
Tip rezervorClătită
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.02
Înălțimea navei (cm)52.07
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS8467195090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
PORTER CABLE PCFP12236 Kit compresor Brad Nailer | AF7PHW 22EW01 PCFP1223619 1 / 16 "21.375 "18 1 / 16 "€459.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PORTER CABLE PCFP12656 Kit compresor Finish and Brad Nailer
€642.76 /unitate