SALISBURY Mat de tablă


Filtru
Anti oboseala: Nu , Antimicrobian: Nu , Material suport: Cauciuc , Rezistent la lichidul de frana: Nu , Culoare: Negru , Rezistent la foc/Ignifug: Nu este rezistent la foc sau ignifug , Model suprafață mat: Ondulat , Material: Cauciuc , Max. Tensiune de utilizare: 17,000 VAC , Materialul suprafeței: Cauciuc , Grosime: 1 / 4 "
StilModelLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
M24-1Y
3ft2ft€210.92
A
M30-1Y
3ft30 "€288.98
A
M30-2Y
6"30 "€650.86
A
M24-2Y
6"2ft€482.54
A
M30-3Y
9ft30 "€858.83

Mat de tablă

Covorașele tabloului de distribuție sunt amplasate în fața centrelor de control al motoarelor, a aparatelor de comutație sau a aparatelor similare de înaltă tensiune pentru protejarea lucrătorilor. Aceste covorașe neconductoare de la Salisbury sunt fabricate din cauciuc de tip II și respectă standardele ASTM D178. Suprafața ondulată a covorașelor acționează ca o banda de rulare de siguranță și reduce posibilitatea ca obiectele metalice să se înglobeze. Alegeți dintr-o gamă extinsă de covorașe pentru tablouri, disponibile în lățimi de 2 și 30 inchi și lungimi de 3, 6 și 9 inci pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?