FALLTECH Hamuri de corp întreg


Hamurile pentru corp întreg Falltech G7042 sunt utilizate în diverse industrii și ocupații în care protecția împotriva căderii este esențială pentru siguranța lucrătorilor. Este conceput pentru a asigura persoanele care lucrează la înălțime, cum ar fi construcții, acoperișuri, urcarea în turnuri și întreținerea industrială. Aceste hamuri asigură că i...În cazul unei căderi, forțele de impact sunt distribuite pe tot corpul, reducând riscul de răni grave și oferind o soluție de siguranță fiabilă pentru cei care lucrează în medii înalte.Citeste mai mult

Filtru
Inelul D din spate: Da , Catarame pentru curele de piept: Conectare rapidă , Culoare: Galben , Inel în D față: Da , Material hardware: Aliaj de oțel , Aplicarea hamului: Alpinism , Catarame curele pentru picioare: Cataramă pentru limbă , Catarame pentru curele de umăr: Frecare , Inele D laterale: Cu Pad , curea subpelviană: Da , Rezistență la tracțiune: 5000 lb. , Material chingi: Poliester , Capacitate de greutate: 425 lb.
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
G7042L
L€501.37
A
G7042M
M€501.37
A
G7042S
S€501.37
A
G7042XL
XL€501.37

Hamuri de corp întreg

Hamurile pentru corp întreg Falltech G7042 sunt utilizate în diverse industrii și ocupații în care protecția împotriva căderii este esențială pentru siguranța lucrătorilor. Este conceput pentru a asigura persoanele care lucrează la înălțime, cum ar fi construcții, acoperișuri, urcarea în turnuri și întreținerea industrială. Aceste hamuri asigură că, în caz de cădere, forțele de impact sunt distribuite pe tot corpul, reducând riscul de răni grave și oferind o soluție de siguranță fiabilă pentru cei care lucrează în medii înalte.

DESCRIERE

  • Au catarame pentru curele de piept cu conectare rapidă pentru o instalare ușoară.
  • Aceste hamuri de culoare galbenă vin cu un inel în D frontal căptușit pentru rigiditate structurală și confort pentru utilizator.
  • Acestea au material hardware din oțel aliat pentru o durabilitate sporită și o rezistență sporită.
  • Aceste hamuri sunt dotate cu cureaua pentru picior cu catarame tip limbă pentru o prindere puternică în timp ce utilizatorul atârnă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?