EATON Întreruptoare principale pentru chiriași din seria CHH


Întreruptoarele principale ale chiriașilor din seria Eaton CHH asigură protecție electrică panourilor, tablourilor de distribuție, mufelor de canal și dispozitivelor de contorizare.

Filtru
Evaluare AIC: 25kAIC @ 240V , Tip cadru: CHH , Număr de poli: 2
StilModelamperiVoltajPreț (ex. TVA)
A
CHH2100H2X
100A240V€1,168.67
A
CHH2125H2X
125A240V€1,168.67
A
CHH2150H2X
150A240V€1,168.67
B
CHH2175H2X
175120 / 240V-
RFQ
B
CHH2200H2X
200120 / 240V-
RFQ

DESCRIERE

  • Aceste întrerupătoare au o unitate de declanșare termomagnetică, calibrată și etanșată pentru a rezista la neplăceri temporare, oferind în același timp acțiune instantanee atunci când sunt expuse la curenți defectuos.
  • Acestea au o configurație cu două fire care este foarte sensibilă la aparițiile și declanșările de scurtcircuit, chiar dacă aprinderea de curent are loc pe unul dintre fire, prevenind astfel deteriorarea echipamentului.
  • Acestea dispun de montare prin bolt pentru instalare și întreținere ușoară, reducând riscul de conexiuni slăbite.

Standarde și aprobări

  • UL 489

Întrebări Frecvente

Ce sunt întreruptoarele de curent de eroare la pământ?

GFCI sau întrerupătoarele de curent de eroare la pământ oferă siguranță dispozitivelor în care electricitatea poate intra în contact cu apa. Sunt folosite în blaturile de bucătărie, băi, piscine, căzi cu hidromasaj și recipiente în aer liber. Sunt proiectate pentru a întrerupe imediat circuitul atunci când este detectată o scurgere de curent electric, reducând riscul de șoc și electrocutare.

Ce este un stingător cu arc?

Scopul principal al unui stingător cu arc este de a stinge un arc de fiecare dată când un întrerupător întrerupe o defecțiune. Elimină riscul de deteriorare a liniei de echipamente și oferă siguranță personală.

Din ce sunt făcute cadrele pentru carcase turnate?

Ramele carcasei turnate sunt compuse din materiale izolante puternice, cum ar fi sticlă-poliester sau rășini compozite termosetate (cadre din plastic). Sunt concepute pentru a ține componentele care transportă curent, dispozitivele de declanșare și alte mecanisme într-un spațiu mic.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?