EATON CHH2175H2X Întrerupător cu bolt, tip Cch, întrerupător cu bolt, 175 A, 25 Kaic | CE6GKK

EATON CHH2175H2X Întrerupător cu șuruburi tip Cch, întrerupător cu șuruburi, 175 A, 25 Kaic

Element: CE6GKK Model: CHH2175H2X

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi175
Tip cadruCHH
Număr de poli2
Voltaj120 / 240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2375
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)11.43

Detalii produs:

    • EATON CHH2175H2X Întrerupător de circuit de tip CHH conceput pentru protecția circuitelor principale și de ramură în tablouri, tablouri de distribuție și stâlpi de alimentare
    • Interfața îmbunătățită, ușor de utilizat, permite utilizatorului să vizualizeze și să facă ajustări la setările unității de declanșare
    • Unitatea de declanșare termomagnetică oferă atât funcții de limitare a curentului cu întârziere, cât și instantanee
    • Mecanism de montare cu șuruburi pentru instalare și întreținere ușoară
    • Îndeplinește standardele UL, NEMA și CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiVoltajPreț
EATON CHH2100H2X Întrerupător cu bolt, tip Cch, întrerupător cu bolt, 100 A, 25 Kaic | AG8MMB CHH2100H2X100A240V€1,168.68
EATON CHH2125H2X Întrerupător cu bolt, tip Cch, întrerupător cu bolt, 125 A, 25 Kaic | AG8MMD CHH2125H2X125A240V€1,168.68
EATON CHH2150H2X Întrerupător cu bolt, tip Cch, întrerupător cu bolt, 150 A, 25 Kaic | AG8MMG CHH2150H2X150A240V€1,168.68
EATON CHH2200H2X Întrerupător cu bolt, tip Cch, întrerupător cu bolt, 200 A, 25 Kaic | CE6GKN CHH2200H2X200120 / 240V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON CHH2175H2X Întrerupător cu șuruburi tip Cch, întrerupător cu șuruburi, 175 A, 25 Kaic