VESTIL Mese elevatoare electrice hidraulice cu foarfece seria EHLT


Mesele electrice hidraulice cu foarfece din seria Vestil EHLT sunt utilizate pentru ridicarea sarcinilor grele în diverse aplicații industriale și comerciale. Acestea oferă o modalitate sigură și eficientă de a ridica și a coborî materiale sau produse, îmbunătățind productivitatea și reducând riscul de rănire. Aceste mese sunt utilizate în depozite, unități de producție și centre de distribuție, unde simplifică sarcinile de manipulare a materialelor și îmbunătățesc ergonomia spațiului de lucru....Citeste mai mult

Filtru
Lungime cablu: 96 " , Nota: Grad 304 , Evaluare componente hidraulice: 3000 psi , Faza: 3 , Portabil: Nu , Sursa de putere: Cu cablu electric , Apăsați butonul de comandă manuală Tensiune: 24V AC , Lungimea cablului de la distanță: 8 ft. , Voltaj: 460V AC
StilModelLungimeLăţimeCălătorie verticalăCapacitateÎnălțimea ridicatăTimp de calatoriePreț (ex. TVA)
A
EHLT-2-43-PSS
---2000 lbs.--€19,436.66
RFQ
B
EHLT-4864-3-55
---3000 lbs.--€8,241.69
RFQ
A
EHLT-1-43-PSS
------€19,111.12
RFQ
A
EHLT-4-43-PSS
---4000 lbs.--€21,098.25
RFQ
A
EHLT-3-43-PSS
------€19,855.93
RFQ
C
EHLT-4884-3-67
------€12,015.93
RFQ
D
EHLT-2448-1-43-PSS
51 "24.38 "36 "1000 lbs.43 "7 sec.€19,111.12
RFQ
E
EHLT-4048-3-43
51 "40.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€8,513.44
F
EHLT-4848-4-43
51 "48.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€9,627.41
G
EHLT-4048-4-43
51 "40.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€9,627.41
H
EHLT-2448-4-43
51 "24.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€9,358.87
I
EHLT-4848-3-43
51 "48.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€8,513.44
J
EHLT-4848-1-43-PSS
51 "48.38 "36 "1000 lbs.43 "7 sec.€19,111.12
RFQ
K
EHLT-4848-3-43-PSS
51 "48.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€20,422.46
RFQ
L
EHLT-2448-4-43-PSS
51 "24.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€20,512.66
RFQ
M
EHLT-2448-3-43
51 "24.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€8,276.08
N
EHLT-2448-2-43-PSS
51 "24.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sec.€19,436.66
RFQ
O
EHLT-2448-3-43-PSS
51 "24.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€19,855.93
RFQ
P
EHLT2448-3-43FC
51 "24.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€8,655.48
RFQ
Q
EHLT-4848-1-43
51 "48.38 "36 "1000 lbs.43 "7 sec.€6,964.49
R
EHLT-4848-2-43
51 "48.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sec.€7,555.22
S
EHLT2448-2-43FC
51 "24.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sec.€7,948.48
RFQ
T
EHLT-2448-2-43
51 "24.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sec.€7,555.22
U
EHLT4848-2-43FC
51 "48.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sec.€7,948.48
RFQ
V
EHLT-4848-4-43-PSS
51 "48.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€21,098.25
RFQ
W
EHLT-4848-2-43-PSS
51 "48.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sec.€19,436.66
RFQ
X
EHLT-4848-10-43
53 "48.38 "33 "10000 lbs.43 "15 sec.€17,694.00
Y
EHLT-4848-12-43
53 "48.38 "33 "12000 lbs.43 "15 sec.€19,821.44
Z
EHLT-3648-5-44
54 "36.38 "36 "5000 lbs.44 "32 sec.€10,767.40
A1
EHLT-3648-6-44
54 "36.38 "36 "6000 lbs.44 "32 sec.€11,760.00
B1
EHLT-4848-5-44
54 "48.38 "36 "5000 lbs.44 "32 sec.€10,767.40
C1
EHLT-4848-6-44
54 "48.38 "36 "6000 lbs.44 "32 sec.€11,760.00
D1
EHLT-3060-2-43
60 "30.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sec.€7,345.59
E1
EHLT-4860-4-43
60.38 "48.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€9,627.41
F1
EHLT-4860-2-43
60.38 "48.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sec.€7,555.22
G1
EHLT-3060-3-43
60.38 "30.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€8,276.08
H1
EHLT-3060-4-43
60.38 "30.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€9,358.87
I1
EHLT-2466-2-55
66 "24.38 "48 "2000 lbs.55 "16 sec.€9,767.70
J1
EHLT-8-44
72 "48 "-8000 lbs.--€16,507.17
RFQ
K1
EHLT-5-44
72 "48 "-5000 lbs.--€10,767.40
RFQ
A
EHLT-10-43
72 "60 "-10000 lbs.--€17,693.88
RFQ
L1
EHLT-4-43
72 "48 "----€9,627.41
RFQ
M1
EHLT-6-44
72 "48 "-6000 lbs.--€11,760.00
RFQ
N1
EHLT-1-43
72 "48 "-1000 lbs.--€6,964.49
RFQ
A
EHLT-12-43
72 "60 "----€19,088.59
RFQ
O1
EHLT-3-43
72 "48 "-3000 lbs.--€8,276.08
RFQ
P1
EHLT-2-43
72 "48 "----€7,555.22
RFQ
Q1
EHLT-3672-8-44
72.38 "36.38 "36 "8000 lbs.44 "15 sec.€16,507.17
R1
EHLT-3672-4-43
72.38 "36.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€9,358.87
S1
EHLT-4872-6-44
72.38 "48.38 "36 "6000 lbs.44 "32 sec.€11,760.00
T1
EHLT-4872-5-44
72.38 "48.38 "36 "5000 lbs.44 "32 sec.€10,767.40
U1
EHLT-3072-3-43
72.38 "30.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€8,276.08
V1
EHLT-3672-6-44
72.38 "36.38 "36 "6000 lbs.44 "32 sec.€11,760.00
W1
EHLT-4872-2-43
72.38 "48.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sec.€8,045.52
X1
EHLT-3672-3-43
72.38 "36.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€8,276.08
Y1
EHLT-3672-5-44
72.38 "36.38 "36 "5000 lbs.44 "32 sec.€10,767.40
Z1
EHLT-3672-2-43
72.38 "36.38 "36 "2000 lbs.43 "22 sec.€7,345.59
A2
EHLT-3072-4-43
72.38 "30.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€9,358.87
B2
EHLT-4872-3-43
72.38 "48.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€8,513.44
C2
EHLT-4872-4-43
72.38 "48.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€9,804.13
D2
EHLT-3072-2-43
72.38 "30.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sec.€7,345.59

DESCRIERE

  • Aceste mese electrice hidraulice de ridicare foarfece Vestil vin cu o valoare nominală a componentelor hidraulice de 3000 psi.
  • Ele oferă o platformă spațioasă, ceea ce face ușoară manevrarea eficientă a materialelor mari și de dimensiuni incomode.
  • Aceste mese electrice hidraulice de ridicare foarfece Vestil au cadre din oțel inoxidabil/oțel pentru a asigura durabilitatea și rezistența în diverse medii operaționale.
  • Sunt alimentate cu curent alternativ, asigurând o sursă de alimentare constantă și fiabilă pentru a menține funcționarea fără probleme.
  • Aceste mese au capacități de greutate diferite, variind de la 1000 la 5000 lbs.
  • Modelele selectate oferă capacitate de control de la distanță, permițând personalului să opereze masa de ridicare de la o distanță sigură, sporind și mai mult siguranța la locul de muncă.

Accesorii compatibile

  • Vestile EHLT-AR-3665-7: Această rampă simplifică procesul de încărcare și descărcare a obiectelor grele pe o masă electrică hidraulică.

Întrebări Frecvente

Ce caracteristici de siguranță sunt incluse în aceste mese elevatoare?

Acestea includ mai multe caracteristici de siguranță, cum ar fi o protecție electrică pentru degete pentru a preveni punctele de prindere în timpul coborârii, o siguranță de viteză pentru a menține înălțimea platformei în cazul defecțiunii furtunului sau a racordului și un comutator de limită de cursă superior pentru a opri masa la înălțimea maximă.

Care este timpul de călătorie pentru aceste mese de ridicare foarfece?

Acestea oferă timpi de călătorie diferiți, variind de la 7 la 32 de secunde pe picior.

Cum întrețin aceste mese electrice hidraulice foarfece Vestil?

  • Inspectați regulat pentru uzură, deteriorare și componente slăbite.
  • Mențineți nivelurile adecvate de lichid hidraulic și verificați dacă există scurgeri.
  • Inspectați componentele electrice pentru deteriorări și conexiuni sigure.
  • Asigurați-vă că funcțiile de siguranță, cum ar fi întrerupătoarele de limită, sunt funcționale.
  • Examinați platforma și cadrul pentru deteriorare sau coroziune.
  • Aplicați lubrifiant recomandat pieselor în mișcare pentru o funcționare lină.
  • Păstrați masa de ridicare curată pentru a preveni acumularea de murdărie.
  • Instruiți operatorii să raporteze probleme și să efectueze întreținerea de bază.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?