VESTIL EHLT2448-2-43FC Masă de ridicare hidraulică electrică, Comandă cu piciorul, 1000 lb., Dimensiune 24 x 48 inci, Albastru, Oțel | CE3CTM

VESTIL EHLT2448-2-43FC Masă electrică hidraulică, comandă cu piciorul, 1000 lb., Dimensiune 24 x 48 inci, albastru, oțel

Articol: CE3CTM Model: EHLT2448-2-43FC
€7,948.48 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasă de ridicare electrică
Capacitate2000 lbs.
CuloriAlbastru
Lungime cablu96 "
Controlul picioarelor24V AC
Materiale cadruOţel
Frecvență60 Hz
Înălţime7"
HP2 CP
Evaluarea componentelor hidraulice3000 psi
Hz60
Lungime51 "
Viteza de ridicare11 sec./ft.
Înălțime coborâtă7"
MaterialOţel
Max. Înălţime43 "
Max. Distanța de călătorie36 "
Min. Înălţime7"
CP motor2
Tipul operațieiPicior operat
Suprasarcină de protecțieDa
Fază3
Lungimea platformei48-3/8 "
Material platformăOţel
PortabilNu
Sursa de putereCu cablu electric
Înălțimea ridicată43 "
Lungimea cablului de la distanță8 ft.
Timp de calatorie11 sec.
Călătorie verticală36 "
Voltaj460V AC
Lăţime24.38 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeCălătorie verticalăCapacitateÎnălțimea ridicatăTimp de calatoriePreț
VESTIL EHLT-2448-2-43 Masă electrică hidraulică, 2000 lb., 24 x 48 inch, albastru, oțel | AG7RFM EHLT-2448-2-4351 "24.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sec.€7,555.23
VESTIL EHLT-2448-3-43 Masă electrică hidraulică, 3000 lb., 24 x 48 inch, albastru, oțel | AG7RFN EHLT-2448-3-4351 "24.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€8,276.09
VESTIL EHLT-2448-4-43 Masă electrică hidraulică, 4000 lb., 24 x 48 inch, albastru, oțel | AG7RFP EHLT-2448-4-4351 "24.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€9,358.88
VESTIL EHLT-2466-2-55 Masă electrică hidraulică, 2000 lb., 24 x 66 inch, albastru, oțel | AG7RFQ EHLT-2466-2-5566 "24.38 "48 "2000 lbs.55 "16 sec.€9,767.70
VESTIL EHLT-3060-2-43 Masă electrică hidraulică, 2000 lb., 30 x 60 inch, albastru, oțel | AG7RFT EHLT-3060-2-4360 "30.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sec.€7,345.60
VESTIL EHLT-3060-3-43 Masă electrică hidraulică, 3000 lb., 30 x 60 inch, albastru, oțel | AG7RFU EHLT-3060-3-4360.38 "30.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€8,276.09
VESTIL EHLT-3060-4-43 Masă electrică hidraulică, 4000 lb., 30 x 60 inch, albastru, oțel | AG7RFV EHLT-3060-4-4360.38 "30.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€9,358.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EHLT2448-2-43FC Masă electrică hidraulică, comandă cu piciorul, 1000 lb., Dimensiune 24 x 48 inci, albastru, oțel
€7,948.48 /unitate