VESTIL EHLT-4860-2-43 Masă electrică hidraulică de ridicare, 2000 lb., Dimensiune 48 x 60 inci, albastru, oțel

În stoc
Articol: AG7RGV Model: EHLT-4860-2-43

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,555.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasă de ridicare electrică
Capacitate2000 lbs.
CuloriAlbastru
Lungime cablu96 "
Materiale cadruOţel
Frecvență60 Hz
Înălţime7"
HP2 CP
Evaluarea componentelor hidraulice3000 psi
Hz60
Lungime60.38 "
Viteza de ridicare11 sec./ft.
Înălțime coborâtă7"
MaterialOţel
Max. Înălţime43 "
Max. Distanța de călătorie36 "
Min. Înălţime7"
CP motor2
Tipul operațieiAcționat manual
Suprasarcină de protecțieDa
Fază3
Material platformăOţel
PortabilNu
Sursa de putereCu cablu electric
Buton de comandă manuală24V AC
Voltaj de control manual cu butonul de apăsare24V AC
Înălțimea ridicată43 "
Lungimea cablului de la distanță8 ft.
Timp de calatorie11 sec.
Călătorie verticală36 "
Voltaj460V AC
Lăţime48.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 390.6
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeCălătorie verticalăCapacitateÎnălțimea ridicatăTimp de calatoriePreț
VESTIL EHLT-2448-2-43 Masă electrică hidraulică, 2000 lb., 24 x 48 inch, albastru, oțel | AG7RFM EHLT-2448-2-4351 "24.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sec.€7,555.23
VESTIL EHLT-2448-3-43 Masă electrică hidraulică, 3000 lb., 24 x 48 inch, albastru, oțel | AG7RFN EHLT-2448-3-4351 "24.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€8,276.09
VESTIL EHLT-2448-4-43 Masă electrică hidraulică, 4000 lb., 24 x 48 inch, albastru, oțel | AG7RFP EHLT-2448-4-4351 "24.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€9,358.88
VESTIL EHLT-2466-2-55 Masă electrică hidraulică, 2000 lb., 24 x 66 inch, albastru, oțel | AG7RFQ EHLT-2466-2-5566 "24.38 "48 "2000 lbs.55 "16 sec.€9,767.70
VESTIL EHLT-3060-2-43 Masă electrică hidraulică, 2000 lb., 30 x 60 inch, albastru, oțel | AG7RFT EHLT-3060-2-4360 "30.38 "36 "2000 lbs.43 "11 sec.€7,345.60
VESTIL EHLT-3060-3-43 Masă electrică hidraulică, 3000 lb., 30 x 60 inch, albastru, oțel | AG7RFU EHLT-3060-3-4360.38 "30.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€8,276.09
VESTIL EHLT-3060-4-43 Masă electrică hidraulică, 4000 lb., 30 x 60 inch, albastru, oțel | AG7RFV EHLT-3060-4-4360.38 "30.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€9,358.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EHLT-4860-2-43 Masă electrică hidraulică de ridicare, 2000 lb., Dimensiune 48 x 60 inci, albastru, oțel
€7,555.23 /unitate