3M Stick de lipit la cald, de 5/8 inch


Filtru
StilModelcaracteristiciCuloriDimensiunea containeruluiForța de forfecareTemp. GamăForța de tracțiunePreț (ex. TVA)
A
3792
Economice și eficiente, de înaltă performanțăclar11 lbs.250 psi0 până la 140 grade F.400 psi€578.13
B
3792
Economice și eficiente, de înaltă performanțăclar11 lbs.350 psi0 până la 140 grade F.547 psi€586.96
C
3779
Rezistență bună la combustibil și ulei, rezistență ridicată la căldurăChihlimbar11 lbs.700 psi20 până la 310 grade F.2,100 psi€1,695.15
D
3779
Rezistență bună la combustibil și ulei, rezistență ridicată la căldurăChihlimbar11 lbs.700 psi20 până la 310 grade F.2,100 psi€1,706.58
E
3789
Rezistență bună la combustibil și ulei, rezistență la impactMaro11 lbs.570 psi20 până la 310 grade F.520 psi€1,302.53
F
3747
Rezistență bună la căldură, Rată ridicată de livrare, Rezistent la impactBronza11 lbs.430 psi20 până la 145 grade F.750 PSI€880.36
G
3747
Rezistență bună la căldură, Rată ridicată de livrare, Rezistent la impactBronza22 lbs.430 psi20 până la 200 grade F.750 PSI€1,432.33
H
3747
Rezistență bună la căldură, Rată ridicată de livrare, Rezistent la impactBronza11 lbs.430 psi20 până la 200 grade F.750 PSI€685.01
I
3747
Rezistență bună la căldură, Rată ridicată de livrare, Rezistent la impactBronza11 lbs.430 psi20 până la 200 grade F.750 PSI€729.55
J
3792
Bună rezistență la căldură, autonomie lungăclar11 lbs.250 psi20 până la 140 grade F.400 psi€569.37
K
3738
Rata de livrare ridicată și gama lungă de lipireBronza11 lbs.375 psi20 până la 150 grade F.360 psi€663.96
L
3738
Rata de livrare ridicată și gama lungă de lipireBronza11 lbs.375 psi20 până la 150 grade F.360 psi€612.44
L
3738
Rata de livrare ridicată și gama lungă de lipireBronza22 lbs.375 psi20 până la 150 grade F.360 psi€1,150.88
M
3738
Rata de livrare ridicată și gama lungă de lipireBronza11 lbs.375 psi20 până la 150 grade F.360 psi€623.32
N
3731
Rezistență la temperaturi ridicate, fără solvențiBronza-490 psi20 până la 280 grade F.Nespecificat€836.24

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?