A Material corp: Oţel inoxidabil , Diametrul alezajului: 3 / 4 " , Tip cilindru: Rotund Compact , Material capac: Aluminiu , Finalizarea: Silver , Piston magnetic: Nu , Max. Sarcină: 88 lb. , Max. Presiune: 200 psi , Montură: pachet de bază , Material tija pistonului: Oţel inoxidabil , Dimensiunea portului: # 10-32 UNF , Rod Dia.: 5 / 16 " , Lungimea filetului tijei: 0.46 " , Dimensiunea filetului tijei: # 10-32 Feminin , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune dublă , Temp. Gamă: -40 grade până la 200 grade F , Material tirant: Oţel inoxidabil , Material tub: Oţel inoxidabil