Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5YCJ8 Cilindru de aer 1 inch cursa 1.685 inch lungime | AE7GFB

SPEEDAIRE 5YCJ8 Cilindru de aer 1 inch cursa 1.685 inch lungime

În stoc
Articol: AE7GFB Model: 5YCJ8
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
€79.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.3 / 4 "
Tip cilindruRotund Compact
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Max. Sarcină88 lb.
Presiune maximă200 psi
Mountpachet de bază
Lungime totală1.685 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului# 10-32 UNF
Rod Dia.5 / 16 "
Lungimea firului tijei0.46 "
Dimensiunea firului tijei# 10-32 Feminin
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă1"
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel inoxidabil
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMaterialul pistonuluiCursăPreț
SPEEDAIRE 5YCJ5 Cilindru de aer 3/4 inch alezaj 1/4 inch cursa | AE7GEY 5YCJ50.935 "Aluminiu1 / 4 "€79.01
SPEEDAIRE 5YCJ6 Cilindru de aer 1.185 inch lungime oțel inoxidabil | AE7GEZ 5YCJ61.185 "Nu este pregătit pentru comutare din aluminiu1 / 2 "€79.01
SPEEDAIRE 5YCJ7 Cilindru de aer 3/4 inch alezaj 3/4 inch cursa | AE7GFA 5YCJ71.435 "Aluminiu3 / 4 "€79.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5YCJ8 Cilindru de aer 1 inch cursa 1.685 inch lungime
€79.01 /unitate