Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5YCJ5 Cilindru de aer 3/4 inch alezaj 1/4 inch cursa | AE7GEY

SPEEDAIRE 5YCJ5 Cilindru de aer 3/4 inch alezaj 1/4 inch cursă

În stoc
Articol: AE7GEY Model: 5YCJ5
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
€79.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.3 / 4 "
Tip cilindruRotund Compact
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Max. Sarcină88 lb.
Presiune maximă200 psi
Mountpachet de bază
Lungime totală0.935 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului# 10-32 UNF
Rod Dia.5 / 16 "
Lungimea firului tijei0.46 "
Dimensiunea firului tijei# 10-32 Feminin
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă1 / 4 "
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel inoxidabil
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMaterialul pistonuluiCursăPreț
SPEEDAIRE 5YCJ6 Cilindru de aer 1.185 inch lungime oțel inoxidabil | AE7GEZ 5YCJ61.185 "Nu este pregătit pentru comutare din aluminiu1 / 2 "€79.01
SPEEDAIRE 5YCJ7 Cilindru de aer 3/4 inch alezaj 3/4 inch cursa | AE7GFA 5YCJ71.435 "Aluminiu3 / 4 "€79.01
SPEEDAIRE 5YCJ8 Cilindru de aer 1 inch cursa 1.685 inch lungime | AE7GFB 5YCJ81.685 "Aluminiu1"€79.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5YCJ5 Cilindru de aer 3/4 inch alezaj 1/4 inch cursă
€79.01 /unitate