SQUARE D LA26400BC Întrerupător 400a 2p 600vac Lug | AF9HFJ 2GPC8

SQUARE D LA26400BC Întrerupător 400a 2p 600vac Lug

În stoc
Articol: AF9HFJ Model: LA26400BCCrucea Ref: 2GPC8

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,916.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
amperi400
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DC250 VDC
Adâncime5.8 "
Marimea ramei400A / LA
Înălţime11 "
Setare de declanșare cu amplificator ridicat4000A
Setare declanșare cu amplificator redus2000A
Max. Evaluare AIRNu a fost votat
Max. Dimensiunea firului600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Dimensiunea firului1 AWG (Al)
MontareConectați panoul de bord
Număr de poli2
Fază1
Conexiune de fazăBC
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.3575
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)22.45
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (reglabil)

Variante de produs

ProdusModelMax. Dimensiunea firuluiEvaluarea tensiunii ACamperiMin. Dimensiunea firuluiMontareNumăr de poliFazăTerminal de conectarePreț
SQUARE D HGL36150U33X Întrerupător 150a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Cutie Lug€7,781.73
SQUARE D HGL36060U43X Întrerupător 60a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3/0 AWG600 VAC6014AWG-33Cutie Lug€5,498.17
SQUARE D HGL36100U43X Întrerupător 100a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3/0 AWG600 VAC10014AWG-33Cutie Lug€5,591.00
SQUARE D HGL36150U43X Întrerupător 150a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Cutie Lug€9,370.62
SQUARE D HGL36060U31X Întrerupător 60a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCT 14G969 HGL36060U31X3/0 AWG600 VAC6014AWG-33Cutie Lug€3,070.33
SQUARE D HGL36100U31X Întrerupător 100a 3 poli 600 Vca Cutie Lug | AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3/0 AWG600 VAC10014AWG-33Cutie Lug€3,986.83
SQUARE D HGL36150U31X Întrerupător 150a 3 poli 600 vac Cutie Lug | AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3/0 AWG600 VAC15014AWG-33Cutie Lug€3,407.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LA26400BC Întrerupător 400a 2p 600vac Lug
€9,916.91 /unitate