BALDOR MOTOR Motoare de ventilatoare cu acționare directă, monofazate, montate pe picior, PSC


Filtru
Baza: RG , Tip rulment: Minge , Clasa: STOC , Carcasa: TEAO , Tip carcasă: TEAO , Cadru: 48Z , Material cadru: Oţel , Marimea ramei: 48Z , Amperi la sarcină completă: 6/3 , Hz: 60 , Izolatie: B , Clasa de izolare: B , Montare: F1 , Tip de montare: Mount Mount , Număr de poli: 04 , Lungime totală: 19.31 " , Evaluare: 60 Hz , RPM: 1625 , factor de serviciu: 1 , Diametru arbore: 1/2 "" , Garantie: Anul 2 , Greutate: 24 lb
StilModelRevizuireamperiCuplu de rupereTipVoltajHPCurent fără sarcinăproducțiePreț (ex. TVA)
A
PSC3524A
----115 / 230 V1/2 CP--€931.60
A
PSC3416A
J3.6/1.82 LB-FT3414C115/230. 330.9 Amps. 33€849.13
A
PSC3413A
K2.6/1.31.2 LB-FT3411C115/230. 250.5 Amps. 25€765.49

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?