MOTOR BALDOR PSC3416A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TEAO, Cadru 48Z | AJ6XYD

BALDOR MOTOR PSC3416A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.33 CP, TEAO, cadru 48Z

În stoc
Articol: AJ6XYD Model: PSC3416A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€849.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator condensator
amperi3.6/1.8
bazăRG
Cuplu de rupere2 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEAO
Inrameaza-le48Z
Cuplu de încărcare completă1 LB-FT
HP. 33
Hz60
IzolațieB
Conduce7 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină0.9 Amps
Număr de poli04
producție. 33
Fază1
Factor de putere95
RevizuireJ
RPM1625
Tip3414C
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)23.81
Lungimea navei (cm)35.09
Lățimea navei (cm)27.47
Codul HS85013100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 0.7 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1257L
    • Cuplu de tragere: 0.7 LB-FT
    • Curent de pornire: 5.5 Amperi

Variante de produs

ProdusModelRevizuireamperiCuplu de rupereTipVoltajHPCurent fără sarcinăproducțiePreț
MOTOR BALDOR PSC3413A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, TEAO, Cadru 48Z | AJ6XYC PSC3413AK2.6/1.31.2 LB-FT3411C115/230. 250.5 Amps. 25€765.49
MOTOR BALDOR PSC3524A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEAO, Cadru 48Z | AJ6XYE PSC3524A----115 / 230 V1/2 CP--€931.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR PSC3416A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.33 CP, TEAO, cadru 48Z
€849.13 /unitate