WHITE-RODGERS Termostate de tensiune de linie


Filtru
Culoare: Gri , Interval de control: -40 grade până la 220 grade F , Adâncime: 2-9/16 " , Diferenţial: 1 de grade până la 30 de grade F , Tip de afișare: LCD , Înălțime: 6.75 " , Tensiune de intrare: 24 până la 240 VAC , Tip de montare: Vertical , Număr de etape: 1 , Tip senzor: NCT , latime: 3"
StilModelTip de carcasăComutați acțiuneaTipul comutatoruluiIntervalul de tensiunePreț (ex. TVA)
A
1609-101
NEMA rezistent la praf 1Închide pe RiseSPST120 până la 240 VAC€139.79
B
16E09-101
NEMA 1Deschide / Închide la creștereSPDT24 până la 240 VAC€187.53

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?