Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHITE-RODGERS 16E09-101 Control electronic al temperaturii 24-240v | AD4YMT 44R204

WHITE-RODGERS 16E09-101 Control electronic al temperaturii 24-240v

În stoc
Element: AD4YMT Model: 16E09-101Crucea Ref: 44R204

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€155.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat de tensiune de linie
Lungimea capilară7-1/2 "
CuloriGri
Domeniu de control-40 grade până la 220 grade F
Adâncime2-9/16 "
Diferenţial1 de grade până la 30 de grade F
Afișaj TipLCD
Tip de carcasăNEMA 1
Amplificatori de încărcare completă @ 120V16A
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC8A
Înălţime6.75 "
Tensiune de intrare24 până la 240 VAC
Amplificatoare rotor blocate @ 120V96A
Amplificatoare rotor blocate @ 240V48A
Tip montareVertical
Numărul de intrări de releu1
Numărul de ieșiri de releu1
Numărul de etape1
Numărul de comutatoare2
Persoane de contact pilot (VA)125VA
Diametrul becului de detectare.1 / 4 "
Detectarea lungimii becului2"
Tip senzorNCT
Comutați acțiuneaDeschide / Închide la creștere
Tipul comutatoruluiSPDT
Temp. Setări pe zi1
Intervalul de tensiune24 până la 240 VAC
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS9032100030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de carcasăComutați acțiuneaTipul comutatoruluiIntervalul de tensiunePreț
WHITE-RODGERS 1609-101 Controlul temperaturii | AB3BAR 1RC43 1609-101NEMA rezistent la praf 1Închide pe RiseSPST120 până la 240 VAC€142.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHITE-RODGERS 16E09-101 Control electronic al temperaturii 24-240v
€155.34 /unitate