MOTOR BALDOR PSC3413A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, TEAO, Cadru 48Z | AJ6XYC

BALDOR MOTOR PSC3413A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.25 CP, TEAO, cadru 48Z

În stoc
Articol: AJ6XYC Model: PSC3413A

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€765.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator condensator
amperi2.6/1.3
bazăRG
Cuplu de rupere1.2 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEAO
Inrameaza-le48Z
Cuplu de încărcare completă0.8 LB-FT
HP. 25
Hz60
IzolațieB
Conduce7 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină0.5 Amps
Număr de poli04
producție. 25
Fază1
Factor de putere93
RevizuireK
RPM1625
Tip3411C
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Înălțimea navei (cm)23.81
Lungimea navei (cm)35.09
Lățimea navei (cm)27.47
Codul HS85013100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 0.4 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1257L
    • Cuplu de tragere: 0.4 LB-FT
    • Curent de pornire: 3.5 Amperi

Variante de produs

ProdusModelRevizuireamperiCuplu de rupereTipVoltajHPCurent fără sarcinăproducțiePreț
MOTOR BALDOR PSC3416A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TEAO, Cadru 48Z | AJ6XYD PSC3416AJ3.6/1.82 LB-FT3414C115/230. 330.9 Amps. 33€849.13
MOTOR BALDOR PSC3524A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEAO, Cadru 48Z | AJ6XYE PSC3524A----115 / 230 V1/2 CP--€931.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR PSC3413A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.25 CP, TEAO, cadru 48Z
€765.49 /unitate