NIBCO Cot de reducere, 90 de grade


Filtru
Dia afară: 5 / 8 "x 1 / 2"
StilModelMaterial corpTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
C7073 1/2x3/8
Cupru turnatC x FNPT722 psi@100 grade F3 / 8 "-20 grade până la 400 grade F1 / 2 "€11.96
B
707R-LF 11/4X3/4
Bronz cu plumb redusC x C351 psi--20 grade până la 200 grade F1-1/4" x 3/4"€87.38
C
707-3R-LF 1/2X3/4
Bronz cu plumb redusC x FNPT623 psi3 / 4 "-20 grade până la 200 grade F1 / 2 "€38.50
C
707-3R-LF 1/2X1/4
Bronz cu plumb redusC x FNPT623 psi1 / 4 "-20 grade până la 200 grade F1 / 2 "€28.52
D
7073R-LF 3/4X1/2
Bronz cu plumb redusC x FNPT623 psi1 / 2 "-20 grade până la 200 grade F3 / 4 "€30.94
D
7073R-LF 1X1 / 2
Bronz cu plumb redusC x FNPT623 psi1 / 2 "-20 grade până la 200 grade F1"€62.18
D
707-4R-LF 3/4X1/2
Bronz cu plumb redusC x MNPT623 psi1 / 2 "-20 grade până la 200 grade F3 / 4 "€12.36
E
707R-LF 11 / 2X1
Bronz cu plumb redusC x C327 psi--20 grade până la 200 grade F1-1 / 2 "x 1"€86.12
D
707-3R-LF 1/2X3/8
Bronz cu plumb redusC x FNPT623 psi3 / 8 "-20 grade până la 200 grade F1 / 2 "€24.76
D
7073R-LF 3 / 4X1
Bronz cu plumb redusC x FNPT623 psi1"-20 grade până la 200 grade F3 / 4 "€61.97
C
707-3R-LF 1X3/4
Bronz cu plumb redusC x FNPT623 psi3 / 4 "-20 grade până la 200 grade F1"€64.29
F
707-4R-LF 1/2X3/4
Bronz cu plumb redusC x MNPT623 psi3 / 4 "-20 grade până la 200 grade F1 / 2 "€35.26

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?