Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 707R-LF 11/2X1 Cot de reducere 90 grade C x C 1-1/2 x 1 in | AD3MML 40F206

NIBCO 707R-LF 11/2X1 Cot de reducere 90 grade C x C 1-1/2 x 1 in

În stoc
Element: AD3MML Model: 707R-LF 11/2X1Crucea Ref: 40F206
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
€86.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de reducere, 90 de grade
Material corpBronz cu plumb redus
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă327 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Dimensiunea tubului1-1 / 2 "x 1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8035
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7412200000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 707R-LF 11/4X3/4 Cot de reducere 90 grade C x C 1-1/4 x 3/4in | AD3MMK 40F205 707R-LF 11/4X3/4Bronz cu plumb redusC x C351 psi--20 grade până la 200 grade F1-1/4" x 3/4"€87.37
NIBCO 707-3R-LF 1/2X3/4 Cot de reducere 90 grade 1/2 x 3/4 in | AD3MMP 40F209 707-3R-LF 1/2X3/4Bronz cu plumb redusC x FNPT623 psi3 / 4 "-20 grade până la 200 grade F1 / 2 "€38.50
NIBCO 707-3R-LF 1/2X3/8 Cot de reducere 90 grade 1/2 x 3/8 in | AD3MMQ 40F210 707-3R-LF 1/2X3/8Bronz cu plumb redusC x FNPT623 psi3 / 8 "-20 grade până la 200 grade F1 / 2 "€24.76
NIBCO 707-3R-LF 1/2X1/4 Cot de reducere 90 grade 1/2 x 1/4 in | AD3MMR 40F211 707-3R-LF 1/2X1/4Bronz cu plumb redusC x FNPT623 psi1 / 4 "-20 grade până la 200 grade F1 / 2 "€28.52
NIBCO 7073R-LF 3/4X1 Cot de reducere 90 grade 3/4 x 1 in | AD3MMT 40F212 7073R-LF 3 / 4X1Bronz cu plumb redusC x FNPT623 psi1"-20 grade până la 200 grade F3 / 4 "€63.43
NIBCO 7073R-LF 3/4X1/2 Cot de reducere 90 grade 3/4 x 1/2 in | AD3MMU 40F213 7073R-LF 3/4X1/2Bronz cu plumb redusC x FNPT623 psi1 / 2 "-20 grade până la 200 grade F3 / 4 "€31.68
NIBCO 707-3R-LF 1X3/4 Cot de reducere 90 grade 1 x 3/4 in | AD3MMV 40F214 707-3R-LF 1X3/4Bronz cu plumb redusC x FNPT623 psi3 / 4 "-20 grade până la 200 grade F1"€64.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 707R-LF 11/2X1 Cot de reducere 90 grade C x C 1-1/2 x 1 in
€86.70 /unitate