MORSE DRUM 195A-3-460 Kontrol-Karrier, Power Tilt, Capacitate 680 kg, Trifazic 3v | AF460EZY

MORSE DRUM 195A-3-460 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Capacitate, trifazat 3v

În stoc
Element: AF6EZY Model: 195A-3-460

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,000.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKarriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului
Amperaj resetat0.8A
Capacitate1500 lbs.
Drum dia.22.5 "
Material tamburPlastic, fibre
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
Dovada explozieiNu
Frecvență60 Hz
HP1/3 CP
Hz60
MotorTEFC
Proiectare incinte motorRăcire completă a ventilatorului
Fază3
Rezistent la scânteiNu
înclinaalimentare de curent alternativ
Stilul de înclinareAC Power-Tilt Kontrol-Karrier
Voltaj460V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 216
Înălțimea navei (cm)114.3
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDrum dia.ArticolFazăRezistent la scânteiStilul de înclinareVoltajPreț
MORSE DRUM 195A-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, Capacitate 680 kg, Monofazat 1v | AF115EZV 195A-1-115-Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului1NuPutere de curent alternativ115V AC€12,717.71
MORSE DRUM 195A-1-220-50 Kontrol-Karrier, Power Tilt, Capacitate 680 kg, Monofazat 1v 220Hz | AF50EZW 195A-1-220-50-Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului1NuAC Power-Tilt Kontrol-Karrier220V AC€13,130.04
MORSE DRUM 195A-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, Capacitate 680 kg, Trifazic 3v | AF230EZX 195A-3-23022.5 "Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului3NuAC Power-Tilt Kontrol-Karrier230V AC€12,062.82
MORSE DRUM 195A-A Kontrol-Karrier, Power Tilt, Capacitate 680 kg, Motor pneumatic | AF6EZZ 195A-A22.5 "Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului-NuMotor pneumatic Power-Tilt Kontrol-Karrier-€12,394.31
MORSE DRUM 195G-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, Capac 680Kg, Suport toba 3 piese, 1-ph 115v | AF6FAA 195G-1-11522.5 "Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului1NuAC Power-Tilt Kontrol-Karrier115V AC€13,687.10
MORSE DRUM 195G-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, Capac 680Kg, Suport toba 3 piese, 3-ph 230v | AF6FAB 195G-3-23022.5 "Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului1NuAC Power-Tilt Kontrol-Karrier230V AC€13,125.51
MORSE DRUM 195G-3-460 Konntrol-Karrier, Power Tilt, Capac 680Kg, Suport pentru tobe 3 piese, 3-ph 460v | AF6FAC 195G-3-460-Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului3NuAC Power-Tilt Kontrol-Karrier460V€14,052.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 195A-3-460 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Capacitate, trifazat 3v
€13,000.68 /unitate