MORSE DRUM 195A-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, Capacitate 680 kg, Monofazat 1v | AF115EZV

MORSE DRUM 195A-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Capacitate, trifazat 1v

În stoc
Element: AF6EZV Model: 195A-1-115

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,717.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKarriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului
Amperaj resetat6A
Capacitate1500 lbs.
Material tamburPlastic, oțel, fibră
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
Dovada explozieiNu
Frecvență60 Hz
HP1/3 CP
Hz60
MotorTEFC
Proiectare incinte motorRăcire completă a ventilatorului
Fază1
Rezistent la scânteiNu
înclinaalimentare de curent alternativ
Stilul de înclinarePutere de curent alternativ
Voltaj115V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 219.6
Înălțimea navei (cm)114.3
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Morse 195A-1-115 Power Tilt Kontrol Karrier este un suport de tobe motorizat pentru a ridica / roti / turna un tambur de oțel de 680 kg
    • Utilizează o curea dublă și clichete pentru a fixa tamburul
    • Include un cablu de 2.1 m și oferă o rotație a tamburului la 360 de grade
    • Opțiuni disponibile pentru a gestiona alte tipuri și dimensiuni de tambur
    • Disponibil în 1/3 fază, 115/230/460V, versiuni cu motor pneumatic sau rezistente la scântei

Variante de produs

ProdusModelDrum dia.ArticolFazăRezistent la scânteiStilul de înclinareVoltajPreț
MORSE DRUM 195A-1-220-50 Kontrol-Karrier, Power Tilt, Capacitate 680 kg, Monofazat 1v 220Hz | AF50EZW 195A-1-220-50-Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului1NuAC Power-Tilt Kontrol-Karrier220V AC€13,130.04
MORSE DRUM 195A-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, Capacitate 680 kg, Trifazic 3v | AF230EZX 195A-3-23022.5 "Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului3NuAC Power-Tilt Kontrol-Karrier230V AC€12,062.82
MORSE DRUM 195A-3-460 Kontrol-Karrier, Power Tilt, Capacitate 680 kg, Trifazic 3v | AF460EZY 195A-3-46022.5 "Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului3NuAC Power-Tilt Kontrol-Karrier460V€13,000.68
MORSE DRUM 195A-A Kontrol-Karrier, Power Tilt, Capacitate 680 kg, Motor pneumatic | AF6EZZ 195A-A22.5 "Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului-NuMotor pneumatic Power-Tilt Kontrol-Karrier-€12,394.31
MORSE DRUM 195G-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, Capac 680Kg, Suport toba 3 piese, 1-ph 115v | AF6FAA 195G-1-11522.5 "Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului1NuAC Power-Tilt Kontrol-Karrier115V AC€13,687.10
MORSE DRUM 195G-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, Capac 680Kg, Suport toba 3 piese, 3-ph 230v | AF6FAB 195G-3-23022.5 "Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului1NuAC Power-Tilt Kontrol-Karrier230V AC€13,125.51
MORSE DRUM 195G-3-460 Konntrol-Karrier, Power Tilt, Capac 680Kg, Suport pentru tobe 3 piese, 3-ph 460v | AF6FAC 195G-3-460-Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului3NuAC Power-Tilt Kontrol-Karrier460V€14,052.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 195A-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Capacitate, trifazat 1v
€12,717.71 /unitate