MORSE DRUM Putere înclinare sub cârlig Kontrol-Karrier
Filtru
Goliți toate
A
B
C
Capacitate: 1500 lbs. , Lungimea cablului: 7 ft. , Dimensiune tambur: 55 gal. , Design incintă: Răcire completă a ventilatorului , Rezistent la explozie: Nu , Lungimea furtunului: 6 ft. , HP: 1/3 CP , Design carcasa motorului: Răcire completă a ventilatorului , Tip motor: Motor AC , Nr. piese: 3 , Presiune: 20 psi , Tip: Suport pentru tobe din 3 piese
Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului
-
Nu
Motor pneumatic Power-Tilt Kontrol-Karrier
-
€12,394.30
Putere înclinare sub cârlig Kontrol-Karrier
Morse Power Tilt Kontrol-Karriers sunt proiectate pentru aplicații sub cârlig. Sunt ideale pentru ridicarea tamburelor din plastic, oțel și fibră cu o greutate de până la 1500 lb. Seria 195A Kontrol-Karriers dispune de un motor AC TEFC cu 1/3 faze, cu pandantive de control cu două butoane pentru o rotație completă de 360 de grade în ambele direcții), pentru a asigura distribuirea controlată. De asemenea, au două curele din poliester cu clichete pentru fixarea tobelor. Alegeți dintr-o gamă largă de Kontrol-Karriere sub cârlig, disponibile și într-o variantă alimentată cu aer Raptor Supplies.