MORSE DRUM 195GM-A Kontrol-Karrier, Power Tilt, Suport pentru tobe din 3 piese, Capac de 680 kg, Motor pneumatic | AF6FAE

MORSE DRUM 195GM-A Kontrol-Karrier, Power Tilt, suport pentru tambur din 3 piese, capac de 680 kg, motor cu aer

Articol: AF6FAE Model: 195GM-A

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKarriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului
Diametru adaptor.18 1/2 "până la 19"
Debitul de aer22 SCFM
Drum dia.22.5 "
Material tamburPlastic, oțel, fibră
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
Lungimea furtunului6 ft.
alteSuport pentru tobe din 3 piese
Presiune20 psi
Rezistent la scânteiDa
înclinaPuterea aerului
Stilul de înclinarePuterea aeriană
TipSuport pentru tobe din 3 piese

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 238.5
Înălțimea navei (cm)114.3
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mutați tamburele încărcate cu palan sau macara cu ajutorul dispozitivului de fixare sub cârlig
    • Mecanism de înclinare acționat cu aer pentru a-ți ajuta angajații să termine lucrările cu precizie
    • Proiectat pentru a manipula tamburi din oțel
    • Rezistent la scântei pentru a asigura condiții de lucru sigure
    • Turnați cu ușurință conținutul din tambur cu ajutorul funcției de distribuire a acestui elevator
    • Poate suporta până la 680 kg

Variante de produs

ProdusModelDrum dia.ArticolFazăRezistent la scânteiStilul de înclinareVoltajPreț
MORSE DRUM 195A-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, Capacitate 680 kg, Monofazat 1v | AF115EZV 195A-1-115-Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului1NuPutere de curent alternativ115V AC€12,717.71
MORSE DRUM 195A-1-220-50 Kontrol-Karrier, Power Tilt, Capacitate 680 kg, Monofazat 1v 220Hz | AF50EZW 195A-1-220-50-Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului1NuAC Power-Tilt Kontrol-Karrier220V AC€13,130.04
MORSE DRUM 195A-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, Capacitate 680 kg, Trifazic 3v | AF230EZX 195A-3-23022.5 "Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului3NuAC Power-Tilt Kontrol-Karrier230V AC€12,062.82
MORSE DRUM 195A-3-460 Kontrol-Karrier, Power Tilt, Capacitate 680 kg, Trifazic 3v | AF460EZY 195A-3-46022.5 "Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului3NuAC Power-Tilt Kontrol-Karrier460V€13,000.68
MORSE DRUM 195A-A Kontrol-Karrier, Power Tilt, Capacitate 680 kg, Motor pneumatic | AF6EZZ 195A-A22.5 "Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului-NuMotor pneumatic Power-Tilt Kontrol-Karrier-€12,394.31
MORSE DRUM 195G-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, Capac 680Kg, Suport toba 3 piese, 1-ph 115v | AF6FAA 195G-1-11522.5 "Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului1NuAC Power-Tilt Kontrol-Karrier115V AC€13,687.10
MORSE DRUM 195G-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, Capac 680Kg, Suport toba 3 piese, 3-ph 230v | AF6FAB 195G-3-23022.5 "Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului1NuAC Power-Tilt Kontrol-Karrier230V AC€13,125.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 195GM-A Kontrol-Karrier, Power Tilt, suport pentru tambur din 3 piese, capac de 680 kg, motor cu aer