Dia. Corp: 5.625 " , Diametru cerc șurub.: 7" , Datorie: Transmisie continuă , Cadru: 48Y , Hz: 60 , Aplicație motor: H VAC / R , Design motor: Condensator divizat permanent , Design arbore motor: Plat , Subaplicație motor: Ventilator condensator , Protecție termică a motorului: Auto , Tip motor: PSC , Faza: 1 , Diametru inel elastic: 2.5 " , Ring to Ring Center: 4.75 " , Interval RPM: 1001-1100 , factor de serviciu: 1.0 , Diametru arbore: 1 / 2 " , Tip arbore: Plat , Model Stud: 2-1/4 x 2-1/4" , Dimensiune stud: 8-32 " , Protectie termala: Auto