CENTURY FEH1056S Motor ventilator condensator 1/2 CP 1050 rpm 60Hz | AD2LUE 3RCV9

CENTURY FEH1056S Motor ventilator condensator 1/2 CP 1050 rpm 60Hz

În stoc
Element: AD2LUE Model: FEH1056SCrucea Ref: 3RCV9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€528.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator condensator
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5.625 "
Condensator necesar2MDV7
TaxăTransmisie continuă
ÎmprejmuireAir-Over complet închis
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă0.9
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
Plumb lungime26 "până la 28"
Lungime mai mică ax6.375 "
Max. Temperatura ambientală.60 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorVentilator condensator
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
Montareștift
RPM pe placa de identificare1050
Număr de viteze1
Lungime totală9.25 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului2.875 "
Orientarea arboreluiToate Unghiul
Tipul axuluiPlat
Model de știft2-1/4 x 2-1/4"
Cantitatea stud4
Dimensiunea știftului8-32 "
Protectie termalaAuto
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.9875
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime mai mică axRulmențiCondensator necesarMax. Temperatura ambientală.Proiectare incinte motorMontareRPM pe placa de identificareNumăr de vitezePreț
CENTURY OCC1026A Motor ventilator condensator 1/4 CP 1075 rpm 60Hz | AB9YTU 2GMR3 OCC1026A4"Manșon2MDV440 grade CÎn aer liberTrupa10751€225.89
CENTURY OLE1036A Motor ventilator condensator 1/3 CP 1075 rpm 60Hz | AB9YTV 2GMR4 OLE1036A6.625 "Manșon2MDV440 grade CÎn aer liberInel10754€349.34
CENTURY OCA1056 Motor ventilator condensator 1/2 CP 1075 rpm 60Hz | AD2LTZ 3RCV2 OCA10567.25 "Minge2MDY760 grade CÎn aer liberIulie10751€822.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY FEH1056S Motor ventilator condensator 1/2 CP 1050 rpm 60Hz
€528.32 /unitate